Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Enrouleurs de tuyaux de soudage

Les enrouleurs de tuyaux de soudage offrent une solution pratique et efficace pour la gestion des tuyaux, garantissant un environnement de travail propre et sécurisé. Disponibles en versions manuelle ou automatique, ils conviennent à différentes longueurs et diamètres de tuyaux, offrant flexibilité et simplicité d'utilisation. Les enrouleurs Weldiong sont un atout précieux pour les postes de soudage, les ateliers et les sites de production.
9 résultats
Enrouleurs de câbles/tuyaux de soudage

Enrouleurs de câbles/tuyaux de soudage

ComparerImageMarqueCapacité de longueur du tuyau du dévidoirLongueurLargeurDiamètre intérieur du tuyauPSIModèle #Prix
Enrouleur de câble de soudage à double tuyau rétractable à ressort Coxreels SHW-N-1100, 1/4" x 100', 200 PSI
Coxreels
100 ft
24 po
10-7/8 po
4 po
200 psi
WBB584677$1,409.00
Enrouleur de câble de soudage en acier rétractable à ressort Coxreels P-WT-125 1/4" x 25' 200 PSI avec tuyau de qualité T
Coxreels
25 ft
17 po
8-1/2 po
4 po
200 psi
WBB584562$865.00
Tuyau de soudage au gaz de qualité T, 1/4 po x 50 pi, 200 psi, avec flexible
Reelcraft
50 ft
19 po
7 po
4 po
200 psi
WBB250754$1,219.00
Enrouleur de tuyau à double ressort pour oxyacétylène : diamètre intérieur 1/4", tuyau de 15,24 m (50 pi), pression de 13,8 bar (200 PSI)
Coxreels
50 ft
19.63 po
10.88 po
4 po
200 psi
WBB584311$1,099.00
Enrouleur de tuyau basse pression Hubbell GHE3835-OA pour oxyacétylène - 3/8" x 35' 200 PSI
Hubbell Gleason
35 ft
19-1/2 po
10-1/2 po
8 po
200 psi
WBB212203$1,119.00
Enrouleur à ressort pour soudage, double tuyau : diamètre intérieur 6,35 mm (1/4"), longueur de tuyau 15,24 m (50 pi), pression de 13,8 bar (200 psi), montage à droite, moins de tuyau
Coxreels
50 ft
13.00 po
17.00 po
4 po
200 psi
WBB584688$799.00
Enrouleur de tuyau basse pression Hubbell GHE2550-OA pour oxyacétylène - 6,35 mm x 15,24 m (1/4 po x 50 pi) 13,88 bar (200 PSI)
Hubbell Gleason
50 ft
19-1/2 po
10-1/2 po
4 po
200 psi
WBB212202$1,249.00
Bobines de soudage à manivelle

Bobines de soudage à manivelle