Piquets et perches
Les plus pertinents
Pioches à manche en bois dur pour le levage de grumes avec pioche en acier

Les perches de levage de grumes à manche en bois dur et à pics en acier améliorent l'efficacité et la sécurité dans les secteurs qui manipulent de grandes quantités de bois. Elles sont dotées d'un manche ergonomique, d'un col fin et d'une extrémité large pour une meilleure prise en main. Disponibles en version perche seule ou perche avec crochet ; dimensions variables selon le modèle.
| Comparer | Image | Diamètre de la poignée | Longueur de la poignée | Longueur de l'hameçon | Longueur du choix | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-1/2 po | 144 po | 6-1/2 po | 4 po | WBB1874085 | $455.95 | ||
![]() | 1-5/8 po | 120 po | 3 po | 3 po | WBB2143458 | $245.95 | ||
![]() | 1-1/2 po | 96 po | 6-1/2 po | 4 po | WBB1874086 | $345.95 | ||
![]() | 1-1/2 po | 192 po | 6-1/2 po | 4 po | WBB1874087 | $725.00 |
Pioches à grumes avec poignée en aluminium et pioche en acier

Les perches de levage de grumes à poignée en aluminium sont dotées d'une pointe en acier pour une manutention efficace des grumes. Cette pointe est munie d'une poignée ergonomique, d'un col fin et d'une large extrémité pour une meilleure prise en main. La pointe en acier facilite le levage et le transport des grumes sans solliciter excessivement les articulations. Idéales pour les agriculteurs et les bûcherons, elles permettent de travailler rapidement et en toute sécurité.
Pioches à manche en bois dur pour le levage de grumes, avec pic en acier inoxydable

Les perches de levage de grumes à manche en bois dur avec pic en acier inoxydable sont dotées d'un manche profilé, d'un col fin et d'une extrémité large pour une meilleure prise en main et une stabilité accrue. Disponibles en version perche avec pic en acier inoxydable ou perche avec pic et crochet en acier inoxydable. Différentes dimensions sont proposées selon le modèle. Conviennent aux scieries, aux parcs à bois, aux exploitations forestières, etc.