Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Nettoyeurs haute pression électriques

Les nettoyeurs haute pression électriques sont des outils de nettoyage performants adaptés à une large gamme d'applications commerciales et industrielles. Grâce à la projection d'eau sous pression, ils éliminent efficacement la crasse, la saleté et les taches sur diverses surfaces. Fonctionnant à l'électricité, ils sont écologiques et n'émettent aucune fumée. Dotés de buses réglables et de différentes pressions (PSI), les nettoyeurs haute pression électriques sont idéaux pour le nettoyage des terrasses, des trottoirs, des véhicules et bien plus encore.
37 résultats

Nettoyeurs haute pression électriques mobiles

Nettoyeurs haute pression électriques mobiles
Les nettoyeurs haute pression mobiles sont idéaux pour l'entretien et le nettoyage des espaces extérieurs et des bâtiments. Silencieux et inodores, ils garantissent un environnement de travail agréable. Leur système de pression électrique délivre un jet d'eau puissant. La construction en acier thermolaqué de ces nettoyeurs haute pression leur confère une grande fiabilité et une longue durée de vie.
ComparerImageTensionIntensité de courantpuissancePression maximaleType de pompeDébit maximal en gallons par minuteModèle #Prix
Nettoyeur haute pression électrique BE avec moteur Baldor, 3000 PSI, 10 CV, 4,5 GPM, tuyau de 3/8".
460 V
14 A
10.0 HP
3000 psi
Triplex
4.5 gal/min
Expédié le jour même
WBB1597405
$6,079.00
Nettoyeur haute pression électrique à eau froide Dewalt®, 1500 PSI, 1,5 CV, 2,0 GPM, tuyau de 5/16 po
120 V
13.5 A
1.5 HP
1500 psi
Triplex
1.8 gal/min
WBB980633$1,345.00
Nettoyeur haute pression électrique portable Mi-TM® JP, 1500 PSI, 2 CV, 2 GPM, monophasé, 120 V
120 V
17.5 A
2 HP
1500 psi
Direct
2 gal/min
WBB3177661$2,765.00
Nettoyeur haute pression électrique portable Mi-TM® CW Premium, 3000 PSI, 8 CV, 3,9 GPM, monophasé, 230 V
230 V
34.6 A
8 HP
3000 psi
Ceinture
3.9 gal/min
WBB3177626$7,329.00
Nettoyeur haute pression électrique portable Mi-TM® ChoreMaster®, 1400 PSI, 1,5 HP, monophasé, 120 V
120 V
13.5 A
2 PV
1400 psi
Triplex
1.5 gal/min
WBB3177608$1,609.00
Nettoyeur haute pression électrique mobile BE, 1500 PSI, 1,5 CV, 1,6 GPM
110 V
13.2 A
1.5 HP
1500 psi
Triplex
1.6 gal/min
WBB985662$1,929.00
Nettoyeur haute pression électrique portable Mi-TM® CW Premium, 4 000 PSI, 15 CV, 3,9 GPM, triphasé, 230 V
230 V
40 A
15 HP
4000 psi
Ceinture
3.9 gal/min
WBB3177630$11,215.00
Nettoyeur haute pression portable Mi-TM® CW Premium, 3000 PSI, 8 CV, 3,9 GPM, triphasé, 230 V
230 V
20 A
8 HP
3000 psi
Ceinture
3.9 gal/min
WBB3177625$7,159.00
Nettoyeur haute pression électrique portable Mi-TM® CW Premium, 5000 PSI, 15 CV, 4 GPM, triphasé, 230 V
230 V
40 A
15 HP
5000 psi
Ceinture
4 gal/min
WBB3177631$12,079.00
Nettoyeur haute pression électrique portable Mi-TM® JP, 3000 PSI, 8 CV, 3,9 GPM, monophasé, 230 V
230 V
30.5 A
8 HP
3000 psi
Direct
3.9 gal/min
WBB3177542$6,299.00
Affichage de 1-10 sur 15 résultats

Nettoyeurs haute pression électriques portables compacts

Nettoyeurs haute pression électriques portables compacts
Les nettoyeurs haute pression électriques portables et compacts sont parfaits pour les travaux de nettoyage de moyenne intensité. Légers et faciles à transporter, ils fonctionnent à l'électricité et offrent une puissance de nettoyage modulable. Nos nettoyeurs haute pression électriques sont dotés d'une conception efficace avec roues, poignée pistolet et jet réglable. Tuyau et distributeur de savon inclus. La longueur du câble et la tension varient.

Nettoyeurs haute pression électriques stationnaires

Nettoyeurs haute pression électriques stationnaires
Les nettoyeurs haute pression électriques stationnaires offrent un nettoyage rapide et puissant pour les principales applications industrielles. Ces nettoyeurs électriques de haute qualité sont sûrs pour une utilisation en intérieur, garantissent un débit d'eau constant et peuvent durer des années avec un entretien approprié. Ils sont équipés de pompes triplex ou axiales, de moteurs étanches et de composants réglables pour les tâches les plus exigeantes.
Affichage de 1-10 sur 16 résultats

Nettoyeurs haute pression électriques mobiles

Nettoyeurs haute pression électriques mobiles
Les nettoyeurs haute pression mobiles sont idéaux pour l'entretien et le nettoyage des espaces extérieurs et des bâtiments. Silencieux et inodores, ils garantissent un environnement de travail agréable. Leur système de pression électrique délivre un jet d'eau puissant. La construction en acier thermolaqué de ces nettoyeurs haute pression leur confère une grande fiabilité et une longue durée de vie.