pelles
Les pelles sont conçues pour déplacer et soulever des matériaux en extérieur. Que ce soit pour la construction, l'aménagement paysager ou le jardinage, elles sont des outils indispensables pour manipuler divers matériaux comme la terre, le gravier, etc. Disponibles avec différentes formes et tailles de lame (plate, à bout rond, à bout carré, etc.), elles s'adaptent à chaque tâche et à chaque matériau. Certaines pelles sont dotées d'un revêtement résistant aux intempéries, les protégeant de la rouille et de la corrosion et les rendant ainsi adaptées à une utilisation extérieure dans diverses conditions.
Les plus pertinents
Pelles et godets à usage général

Les pelles et godets polyvalents sont des outils adaptés à l'aménagement paysager, au jardinage et au nettoyage général. Idéaux pour ramasser la terre, le paillis et autres matériaux grossiers, ils constituent un choix fiable pour vos différents besoins. Choisissez parmi des pelles robustes ou légères, fabriquées en acier, en polyéthylène ou en aluminium.
| Comparer | Image | Matériau de la lame | Largeur de la lame | Longueur de la lame | Type de poignée | Longueur de la poignée | Matériau de poignée | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aluminium | 11-3/4 po | 15-3/4 po | Poignée en D | 28 po | Bois | Expédié le jour même WBB607725 | $129.95 | ||
![]() | Acier | 9-1/4 po | 11-1/2 po | Poignée en D | 28 po | Bois | WBB325724 | $56.95 | ||
![]() | Plastique | 14-3/8 po | 17-3/4 po | Poignée en D | 27 po | Bois | Expédié le jour même WBB326441 | $57.95était $63.95 Économisez6.00 | ||
![]() | Acier | 9 po | 10-1/2 po | Droit | 46 po | Bois | WBB326514 | $39.95 | ||
![]() | Plastique | 14-3/4 po | 18-3/4 po | Coussiné | 48 po | Bois | Expédié le jour même WBB325755 | $109.95était $139.95 Économisez30.00 | ||
![]() | Plastique | 14-1/4 po | 17-3/4 po | Poignée en D | 27-1/2 po | Bois | WBB363084 | $73.95 | ||
![]() | Acier | 9-1/2 po | 11-1/2 po | Droit | 48 po | Bois | Expédié le jour même WBB326231 | $54.95était $59.95 Économisez5.00 | ||
![]() | Acier | 11-3/8 po | 14-1/2 po | Droit | 48 po | Bois | Expédié le jour même WBB326259 | $95.95était $105.95 Économisez10.00 | ||
![]() | Aluminium | 14 po | 17 po | Poignée en D | 23 po | Fibre de verre | WBB328869 | $279.95 | ||
![]() | Acier | 9-3/4 po | 11 po | Coussiné | 47 po | Fibre de verre | WBB1222390 | $149.95 |
Tarières à poteaux

Les tarières sont idéales pour creuser des trous profonds et précis pour les boîtes aux lettres, les clôtures et les terrasses. Elles sont dotées de poignées en fibre de verre et de lames en acier riveté avec des bords biseautés. Creusez facilement des trous et des fondations grâce à notre sélection de tarières pratiques.