Brouettes et chariots de jardin
Les brouettes et les chariots de jardin permettent de transporter efficacement terre, paillis, plantes et autres matériaux d'un point A à un point B. Il existe des modèles robustes de qualité industrielle, ainsi que des brouettes plus légères. Les brouettes et les chariots de jardin facilitent les travaux de jardinage, d'aménagement paysager, de transport et bien plus encore.
Les plus pertinents

Pépinière
| Comparer | Image | Marque | Capacité de charge | Hauteur | Longueur | Couleur | Type de roue | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vestil | 300 lb | - | 48 po | Vert | Pneumatique | WBB183942 | aussi bas que $645.00 Économisez54.00 | ||
![]() | Vestil | 500 lb | - | 48 po | Vert | Pneumatique | WBB183941 | $345.95 | ||
![]() | Little Giant | 1200 lb | 39 po | 37-1/2 po | Vert | Caoutchouc solide | WBB899742 | $869.00 | ||
![]() | Vestil | 1000 lb | 43-1/2 po | 46-1/4 po | Vert | Pneumatique en caoutchouc | WBB3177453 | $529.00 | ||
![]() | Little Giant | 1200 lb | 13 po | 36 po | Rouge | Caoutchouc solide | WBB288152 | $699.00 | ||
![]() | Vestil | 1000 lb | 43-3/4 po | 64-1/2 po | Gris | Caoutchouc | WBB3177466 | $9,059.00 | ||
![]() | Vestil | 1000 lb | 43-3/4 po | 64-1/2 po | Gris | Caoutchouc | WBB3177454 | $8,059.00 | ||
![]() | Little Giant | 1200 lb | 18 po | 36 po | Rouge | Pneumatique | WBB288124 | $1,259.00 | ||
![]() | Little Giant | 1200 lb | 39 po | 49-1/2 po | Vert | Pneumatique | WBB899705 | aussi bas que $875.00 Économisez74.00 | ||
![]() | Little Giant | 1200 lb | 12 po | 36 po | Rouge | Caoutchouc solide | WBB899677 | $685.00 |
Affichage de 1-10 sur 24 résultats

Chariots utilitaires de pépinière remorquables

Brouettes

Chariots de crèche
Nursery chariots à étagères

Fabriqués en treillis d'acier de haute qualité, ces chariots de pépinière offrent une grande durabilité et une longue durée de vie pour une utilisation en pépinière, serre et autres environnements. Leur châssis robuste en acier assure une excellente stabilité, tandis que leurs roulettes pivotantes permettent une maniabilité aisée même dans les espaces restreints. Ces chariots sont équipés d'un plateau en acier perforé pour permettre l'évacuation de l'humidité et des débris.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats