Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Raccords à connexion rapide

Les raccords rapides sont conçus pour les connexions pneumatiques à haut débit. Ces raccords garantissent des connexions pneumatiques rapides et fiables dans diverses applications. Idéaux pour les systèmes pneumatiques, ces raccords rapides pour tuyaux offrent efficacité et fiabilité, optimisant ainsi les flux de travail.
121 résultats
Coupleurs à connexion rapide

Coupleurs à connexion rapide

ComparerImageMarqueDiamètre nominal d'écoulementCFMÉchangePression de service maximaleConfiguration de la connexionModèle #Prix
Raccord automobile Milton S-785 de type T, filetage FNPT 1/4".
Milton
4 po
40 CFM
Carrosserie Tru-Flate Automotive 1/4"
300 psi
1/4 femelle NPT
WBB2221913$18.00
Raccord Milton s-775 A Style ARO 1/4" FNPT
Milton
4 po
34 CFM
Corps ARO 210 1/4"
300 psi
1/4 femelle NPT
WBB2222024$22.25
Raccord rapide pour compresseur d'air Mi-TM®, type ARO 1/4", filetage FPT 1/4".
Mi-TM
4 po
30 CFM
ARO (1/4)
300 psi
1/4 FPT
WBB3218407$13.75
Raccord Milton s-766 V à haut débit 3/8" FNPT
Milton
4 po
74 CFM
Corps européen à haut débit 1/4"
300 psi
3/8 FNPT
WBB2221991$19.25
Raccord industriel Milton S-715-4, style M, 4 pièces, filetage FNPT 1/4".
Milton
4 po
40 CFM
Corps industriel de 1/4"
300 psi
1/4 femelle NPT
WBB2222031$69.95
Coupleur automobile Milton s-1805 de type P, filetage FNPT 3/8".
Milton
8 po
68 CFM
Carrosserie Tru-Flate Automotive 3/8"
300 psi
3/8 FNPT
WBB2221910$26.95
Raccord à pression industriel Milton S-755 M Style 1/4" FNPT
Milton
4 po
40 CFM
Corps industriel de 1/4"
300 psi
1/4 femelle NPT
WBB2221914$30.95
Raccord rapide pour compresseur d'air Mi-TM®, filetage industriel interchangeable 1/4", filetage mâle 3/8".
Mi-TM
8 po
40 CFM
Industriel (1/4)
300 psi
3/8 MPT
WBB3218339$25.95
Ensemble de raccords rapides pour compresseur d'air Mi-TM®, style automobile 1/4", filetage femelle 1/4", filetage mâle 1/4".
Mi-TM
4 po
30 CFM
Automobile (1/4)
300 psi
1/4 FPT, 1/4 MPT
WBB3218380$27.95
Raccord universel à verrouillage par rotation Milton 1864-10, filetage FNPT 1 1/4", paquet de 10
Milton
-
150 CFM
Coupleur à pattes de corbeau Chicago
150 psi
1-1/4 femelle NPT
WBB2221920$22.75
Affichage de 1-10 sur 49 résultats
Coupleurs de sécurité à connexion rapide

Coupleurs de sécurité à connexion rapide

Kits de coupleur et de prise à connexion rapide

Kits de coupleur et de prise à connexion rapide

Affichage de 1-10 sur 17 résultats
Raccords et embouts à connexion rapide

Raccords et embouts à connexion rapide

Affichage de 1-10 sur 45 résultats
Barbes à connexion rapide

Barbes à connexion rapide