Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Bétonnières

Les bétonnières sont conçues pour mélanger le ciment, le sable et l'eau afin de former du béton. Cet équipement joue un rôle crucial dans les projets de construction, qu'il s'agisse de bâtiments, de routes, de ponts ou d'autres infrastructures. Il existe deux principaux types de mécanismes de malaxage : les bétonnières à gravité et les bétonnières à action forcée. Les bétonnières à gravité fonctionnent grâce à l'écoulement naturel des matériaux dans la cuve, tandis que les bétonnières à action forcée utilisent un système mécanique pour garantir un mélange homogène. Elles sont parfaitement adaptées à un usage commercial ou industriel.
9 résultats
Bétonnières Kushlan Products

Bétonnières Kushlan Products

ComparerImageTypeCapacitéTensionLongueurLargeurHauteurModèle #Prix
Bétonnière à entraînement direct Kushlan Products 350DD non assemblée
Entraînement direct
3.5 ft³
115 V
53 po
25 po
42 po
WBB766149$1,059.00
Bétonnière à entraînement direct Kushlan Products 600DD non assemblée
Brouette
6.0 ft³
115 V
50 po
29 po
46 po
WBB766152$1,295.00
Bétonnière sur socle non assemblée Kushlan Products 350MP
Piédestal
3.5 ft³
120 V
57 po
36 po
62 po
WBB766150$1,439.00
Bétonnière à entraînement direct Kushlan Products 1000DD non assemblée
Brouette
10 ft³
115 V
56 po
42 po
68 po
WBB766148$4,135.00
Mélangeurs et lames Collomix®

Mélangeurs et lames Collomix®

Bétonnières King Canada

Bétonnières King Canada