Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marteaux de démolition et de brise-roche

Conçus pour briser les matériaux durs lors de travaux d'entretien routier et sur les chantiers, les marteaux de démolition utilisent un foret pour appliquer une force d'impact élevée sur le béton, la pierre, la brique et l'asphalte. Disponibles en différentes catégories de poids, des modèles légers pour une manipulation aisée sur le chantier aux modèles robustes conçus pour les travaux intensifs, les marteaux-piqueurs offrent une grande polyvalence et s'adaptent à la plupart des applications routières.
9 résultats

Marteaux de brise-roche

Marteaux de brise-roche
Conçus pour les équipes de construction, les chantiers de démolition et les travaux routiers, les marteaux-piqueurs sont des outils électriques destinés à briser le bitume, les dalles de pierre et autres matériaux durs et résistants. Dotés de larges poignées pour une prise en main sûre, ils sont disponibles avec différentes cadences de frappe pour s'adapter à une grande variété de travaux de démolition.
ComparerImageMarqueDescriptionPoids de l'outilTensionIntensité de courantCoups par minuteModèle #Prix
BOSCH® 11335K, Marteau-piqueur de 16 kg - JACK
Bosch
Marteau-piqueur
38 lb
120 V
15 A
1300 BPM
WBC0058745$1,939.00
Marteau perforateur Bosch Brute™ Turbo avec chariot de luxe, 2 burins étoilés et 2 burins plats, bleu/argent
Bosch
Brute Turbo Breaker avec chariot
63.2 lb
120 V
15 A
1000 BPM
WBC0058746$2,909.00

Marteaux de démolition

Marteaux de démolition
Plus compacts et plus légers que les marteaux-piqueurs, les marteaux de démolition offrent une prise en main aisée et permettent aux ouvriers du bâtiment et aux techniciens de réparation de démolir efficacement murs, sols et petites surfaces dans le cadre de divers travaux de démolition et de réparation. Disponibles avec différentes intensités et cadences de frappe, les marteaux de démolition sont conçus pour une utilisation sur carrelage et béton.