Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Systèmes de dépoussiérage

Les systèmes d'aspiration de poussière éliminent les poussières et débris en suspension dans l'air, créant ainsi un environnement plus sain et plus sûr pour le travail du bois et les procédés industriels. Leur technologie de filtration performante capture les particules à la source, empêchant la contamination de l'air et favorisant un environnement de travail plus propre, tout en assurant le bon fonctionnement continu des équipements. Ces systèmes sont dotés de fonctionnalités telles que la télécommande, des filtres à changement rapide et des sacs de collecte faciles à vider, pour une utilisation simplifiée.
23 résultats

Systèmes de dépoussiérage Powermatic

Systèmes de dépoussiérage Powermatic
Adaptés aux ateliers, usines et autres environnements industriels, les systèmes de dépoussiérage Powermatic contribuent à un environnement de travail sûr et sain en éliminant la poussière, les débris et autres particules présentes dans l'air. Disponibles avec différents débits d'air et seuils de filtration pour répondre à une large gamme d'applications, ils intègrent une technologie de filtration qui retient les contaminants en suspension dans l'air.
ComparerImageType de dépoussiéreurDébit d'air maximalEntrée d'airTaille des particulesDiamètre de la turbineTensionModèle #Prix
Kit de dépoussiérage à sac de 30 microns Powermatic PM9-1791078K, modèle PM1300TX-BK, 1,75 HP, monophasé 115/230 V
Sac
1300 CFM
6,4 po
30 micro
12 po
230 V
WBB1454608$1,929.00
Aspirateur à poussière Powermatic modèle PM1900TX-CK3 3 HP triphasé 230/460 V avec kit de filtre à cartouche de 2 microns
Boîte
1782 CFM
8,4 po
1 micro
14 po
460 V
WBB1140900$3,699.00
Système de dépoussiérage cyclonique Powermatic PM9-1792200HK PM2200 3 HP 230 V avec filtre HEPA Ensemble de filtres
Boîte
1543 CFM
8,4 po
0,30 micro
15-7/8 po
230 V
535719$7,979.00
Kit d'aspirateur à poussière Powermatic modèle PM1300TX-CK 1,75 HP monophasé 115/230 V et filtre à particules de 2 microns
Boîte
1300 CFM
6,4 po
2 micro
12 po
230 V
WBB57899$2,385.00
Aspirateur à poussière Powermatic PM9-1792073K, modèle PM1900TX-BK3, 3 CV, triphasé 230/460 V, avec kit de sac de 30 microns
Sac
1754 CFM
8,4 po
30 micro
14 po
460 V
WBB1140898$3,449.00
Aspirateur à poussière Powermatic® PM1900TX pour machine de base, 1100 CFM, 3 CV, triphasé, 460 V
Base
1100 CFM
4 po
30 micro
-
460 V
WBB3177017$3,539.00
Systèmes de dépoussiérage King Canada

Systèmes de dépoussiérage King Canada

Affichage de 1-10 sur 17 résultats