Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Facteurs d'impact

Conçues pour une utilisation sur les chantiers et dans les installations industrielles, les visseuses à percussion combinent force de rotation et percussion pour visser et boulonner efficacement. Disponibles avec différents niveaux de couple, de tension et de vitesse, elles offrent des performances rapides et puissantes pour une grande variété de travaux de construction et de réparation. Elles sont fournies avec un choix d'enclumes, notamment hexagonales 1/4", à dégagement rapide et à anneau de friction, qui fonctionnent de concert avec le marteau pour générer des impacts à couple élevé, même sur des matériaux résistants.
9 résultats

Moteurs à percussion de Milwaukee

Moteurs à percussion de Milwaukee
Grâce à une combinaison de force de rotation et d'impacts à haute vitesse, les visseuses à percussion Milwaukee offrent un couple supérieur aux perceuses standard pour visser efficacement visser et fixer de longs éléments de fixation dans divers matériaux, tels que le bois, le métal, la brique et le mortier. Les modèles disponibles proposent différents niveaux de couple, vitesses et tensions pour s'adapter à une large gamme d'applications, et les différents types d'enclume garantissent le choix de l'outil idéal pour chaque tâche.
ComparerImageCoupleVitesseType enclumeTensionModèle #Prix
Visseuse à chocs hexagonale Milwaukee 2953-20 M18 FUEL 1/4" (outil seul)
133,3 pieds- lb lb-po
0-2900 pi/min
Déverrouillage rapide
18 V
WBB1403477$325.95
Visseuse à chocs sans fil Milwaukee® M12™ Fuel 12 V Lithium-Ion sans balais, embout hexagonal 1/4" (outil seul)
1500 lb-in
0-1500 / 0-2700 / 0-3600 pi/min
Hexagone de 1/4"
12 V
Expédié le jour même
320733
$269.95
Kit de tournevis à percussion hexagonal Milwaukee® 2953-22 M18 FUEL™ 1/4"
2000 lb-in
0-3600 pi/min
Hexagone de 1/4"
18 V
320831$639.00
Visseuse à chocs subcompacte sans balais Milwaukee M12, embout hexagonal 1/4" (outil seul)
83,3 pieds lb lb-po
0-3000 pi/min
Déverrouillage rapide
12 V
WBB243360$249.95
Clé à chocs compacte Milwaukee® M18 FUEL™ 2855-22R 1/2" avec kit de bague de friction
250 pieds lb lb-po
0-2400 pi/min
Anneau de friction
18 V
WBB2939915$945.00

Visseuses à percussion DeWalt®

Visseuses à percussion DeWalt®
Disponibles avec différentes vitesses, couples et tensions pour une polyvalence optimale, les visseuses à percussion DeWalt combinent force de rotation et percussion puissante pour visser et fixer les éléments longs rapidement et efficacement. Elles sont fournies avec divers mandrins et enclumes pour s'adapter à une large gamme de projets de construction et de rénovation.

Visseuses à percussion Makita

Visseuses à percussion Makita
Les visseuses à percussion Makita combinent force de rotation et percussion puissante et rapide pour visser efficacement visser et fixer les éléments longs dans le bois, le métal et les maçonneries légères comme la brique et le mortier. Disponibles en plusieurs vitesses et couples, elles s'adaptent à une large gamme de projets de construction, d'entretien, de réparation et de rénovation. Le choix d'enclumes permet de trouver l'outil idéal pour chaque tâche.

Moteurs à percussion Ingersoll Rand

Moteurs à percussion Ingersoll Rand
Avec un large choix de vitesses et de couples, les visseuses à percussion Ingersoll Rand sont conçues pour une multitude de travaux de construction, d'entretien et de rénovation nécessitant le vissage de vis et de fixations longues dans divers matériaux comme la maçonnerie légère, le bois et le métal. Alliant force de rotation et puissance de frappe pour une efficacité optimale, ces outils performants sont disponibles avec différents types de mandrins pour s'adapter à différents embouts.