Clés à chocs sans fil
Grâce à leur conception sans fil qui assure portabilité et liberté de mouvement sur le lieu de travail, les clés à chocs sans fil permettent aux ouvriers du bâtiment et aux techniciens de réparation de desserrer et serrer efficacement boulons et fixations. Disponibles avec différents niveaux de couple, de tension et de vitesse pour une plus grande polyvalence, ces clés à chocs utilisent un mécanisme de percussion pour créer une force de rotation qui minimise l'effort physique nécessaire à la réalisation de la tâche.
Les plus pertinents
Clés à chocs sans fil Milwaukee

Dotées d'une conception sans fil et d'une batterie rechargeable offrant une grande liberté de mouvement sur les chantiers ou dans les garages, les clés à chocs sans fil Milwaukee utilisent un mouvement de percussion et une force de rotation pour desserrer et serrer efficacement les écrous et les boulons. Elles sont disponibles avec différents couples et vitesses de serrage pour s'adapter à une large gamme d'applications.
| Comparer | Image | Tension | Couple | Vitesse | Type enclume | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 V | 250 pieds lb | 2400 pieds par minute | Anneau de friction | WBB2762511 | $895.00 | ||
![]() | 18 V | 1800 | 1650 pieds par minute | Bague de friction avec trou traversant | 320744 | $2,419.00 | ||
![]() | 18 V | 1800 pieds- lb | 1650 pieds par minute | Anneau de friction | WBB2396269 | $1,469.00 | ||
![]() | 18 V | 183 pieds lb lb-po | 0-2450 pi/min | Détente à goupille | WBB243263 | $475.95 | ||
![]() | 18 V | 750 pieds lb | 0-2300 pi/min | Hex | WBB2396271 | $939.00 | ||
![]() | 18 V | 1500 pieds- lb | 0-1800 pi/min | Anneau de friction | WBB2396272 | $759.00 |

Clés à chocs
Clés à chocs sans fil DeWalt®

Alliant les avantages d'une clé à douille à la puissance d'une visseuse à chocs, les clés à chocs sans fil DeWalt permettent aux métallurgistes, mécaniciens et artisans de desserrer ou serrer écrous, boulons et fixations robustes avec un minimum d'effort. Disponibles en différentes vitesses et couples pour s'adapter à tous les projets, leur conception sans fil offre une grande liberté de mouvement sur le chantier.
Cliquets sans fil Milwaukee

Conçues pour les chantiers de construction, les garages d'entretien de véhicules et de flottes, et autres lieux de travail industriels, les clés à cliquet sans fil Milwaukee combinent l'action de cliquet d'une clé à douille avec un moteur d'entraînement rapide à faible couple alimenté par batterie, conçu pour la vitesse et l'accessibilité dans les espaces restreints.
Clés à chocs sans fil Ingersoll Rand

Disponibles avec différents réglages de vitesse et de couple, les clés à chocs sans fil Ingersoll Rand offrent une grande polyvalence pour desserrer ou serrer les écrous, boulons et fixations rouillés, trop serrés ou soumis à des contraintes importantes, lors de travaux de construction ou de réparation automobile. La batterie rechargeable fournit une source d'énergie fiable pour accomplir la tâche tout en offrant une grande liberté de mouvement sur le chantier.
Clés à chocs sans fil Makita

Les clés à chocs sans fil Makita sont conçues pour serrer et desserrer les écrous, boulons et autres fixations grippés, rouillés ou bloqués, lors de travaux de construction ou d'entretien et de réparation automobile. La batterie rechargeable alimente un moteur qui produit une force de rotation et une action de percussion pour un travail efficace, tandis que la conception sans fil offre une liberté de mouvement totale sur le chantier.