Clés à chocs filaires
Disponibles avec différents niveaux de couple, de tension et de vitesse pour une performance optimale dans une large gamme d'applications, les clés à chocs filaires utilisent un mécanisme de percussion pour créer une force de rotation, permettant ainsi aux équipes de maintenance, aux techniciens de réparation et aux ouvriers du bâtiment de serrer ou desserrer boulons et fixations avec un minimum d'effort. Leur conception filaire garantit une alimentation électrique stable et fiable, assurant ainsi un travail efficace.
Les plus pertinents
Clés à chocs filaires Makita®

Générant des impulsions brèves et puissantes de force de rotation et de frappe, les clés à chocs filaires Makita® permettent aux ouvriers du bâtiment et aux mécaniciens de serrer et desserrer facilement les fixations rouillées, trop serrées ou récalcitrantes. Disponibles avec différents couples et vitesses, elles s'adaptent à diverses tâches. Leur conception filaire assure une alimentation fiable et continue sur une prise électrique pendant toute la durée du travail.
| Comparer | Image | Tension | Couple | Vitesse | Type enclume | Type de batterie | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 110 V | 738 pieds- lb lb-po | 1400 pieds par minute | Détente à goupille | 120 V filaire | WBB1195039 | $2,129.00 |