Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Outils oscillants sans fil

Adaptés à une large gamme de projets de construction et de rénovation, les outils oscillants sans fil sont équipés d'un moteur puissant qui produit un mouvement de va-et-vient rapide pour des tâches de coupe, de ponçage et de grattage efficaces sur le bois, le plastique, le métal, cloison sèche et d'autres matériaux. Ces outils oscillants sont sans fil et alimentés par batterie, offrant ainsi une grande liberté de mouvement sur le chantier et autour du projet en cours.
1 résultats

Outils oscillants sans fil DeWalt®

Outils oscillants sans fil DeWalt®
Les outils oscillants sans fil DeWALT® offrent un mouvement latéral rapide permettant de réaliser efficacement des coupes droites ou en plongée, ainsi que des travaux de ponçage, de grattage et de meulage de matériaux lors de divers projets de construction et de rénovation. Le choix des vitesses et des angles assure une grande polyvalence pour une large gamme d'applications, et la conception sans fil garantit une portabilité optimale.
ComparerImageStyleAngleVitesseTensionModèle #Prix
Kit d'outil multifonction oscillant DeWalt® DCS356D1 20V MAX XR Li-Ion (2,0AH)
Trousse
1.6°
0 à 20 000 tr/min
20 V
Expédié le jour même
WBB1820333
$449.95était $499.00
Économisez49.05