Outils rotatifs
Idéales pour les projets de rénovation et les travaux de précision, les outils rotatifs offrent une rotation à grande vitesse pour une performance optimale lors des opérations de meulage, de découpe, de ponçage, de gravure, de polissage et de fraisage. Leur conception compacte assure une prise en main aisée pour les tâches exigeant une grande finesse, et la variété de meules et de fraises disponibles s'adapte à une large gamme d'applications.
Les plus pertinents
Outils rotatifs et accessoires Dremel®

Grâce à leur conception ergonomique qui assure une maniabilité et un contrôle optimaux, les outils rotatifs et accessoires Dremel® permettent de réaliser une multitude de tâches, comme la découpe, le ponçage, le perçage, la gravure, etc. Leur arbre rotatif à grande vitesse accepte des embouts et accessoires de différentes tailles et types, utilisables sur le bois, le métal, la résine, le plastique et d'autres matériaux.
| Comparer | Image | Taille | Longueur | Régime à vide | Tension | Nombre de pièces | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | 120 V | - | Expédié le jour même WBC0058702 | $199.95était $209.95 Économisez10.00 | ||
![]() | - | - | - | - | - | Expédié le jour même WBC0058706 | $71.95 | ||
![]() | - | - | - | - | - | WBC0058705 | $70.95 | ||
![]() | 22.2 | - | - | - | - | WBC0058707 | $60.95 | ||
![]() | - | - | - | - | - | WBC0058703 | $36.95 | ||
![]() | 2" | - | - | - | - | WBC0058704 | $27.95 |
Outils généraux Outils rotatifs

Dotés d'un moteur à grande vitesse entraînant la rotation d'un arbre central, les outils rotatifs General Tools permettent de créer et de graver des motifs complexes sur divers matériaux, tels que le métal, le plastique, la céramique ou le verre. Leur conception ergonomique offre une prise en main confortable et un contrôle total, tandis que les modèles à batterie optimisent la maniabilité.
Outils rotatifs Proxxon

Adaptés aux travaux de sculpture, de meulage, de ponçage et de polissage, les outils rotatifs Proxxon sont équipés d'un moteur à grande vitesse et d'un embout rotatif pour une utilisation sur le métal, le bois, le plastique et d'autres matériaux. Leur conception ergonomique offre une grande précision et une excellente maniabilité, tandis que leurs embouts interchangeables permettent une utilisation dans une large gamme d'applications.