Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Machines à fileter les tuyaux

Les machines à fileter les tuyaux sont des outils indispensables pour un filetage précis et efficace des tuyaux dans les applications de plomberie et industrielles. Elles maintiennent fermement les tuyaux, les font tourner et utilisent une tête de coupe équipée de filières pour créer un filetage à leur extrémité, garantissant ainsi des connexions propres et étanches avec d'autres tuyaux et raccords. Disponibles dans une variété de modèles et de configurations, les machines à fileter et les supports de tuyauterie sont parfaitement adaptés aux projets de plomberie et de construction.
33 résultats
Machines à fileter les tuyaux

Machines à fileter les tuyaux

ComparerImageÀ utiliser avecTaille du tuyau/tubeVitesseCapacité de puissanceTensionMarqueModèle #Prix
Machine à fileter automatique RIDGID® modèle n° 535A, 115 V, 50/60 Hz, filetage NPT 1/2"-2".
-
1/8 po (NPT) (Min), 2 po (NPT) (Max)
16, 46, 58 rpm
2 ch (Max)
115 V
RIDGID
WBB327372$16,615.00
Machine à fileter électrique Global Industrial™ avec tête de filière automatique, capacité de 1/2" à 2".
-
-
38 rpm
1500 watts
110 V
Global Industrial
604051$6,479.00
Machine à fileter électrique Global Industrial™ avec tête de filière manuelle, capacité de 1/2" à 2".
-
-
38 (marche avant), 55 (marche arrière) tr/min
1500 watts
110 V
Global Industrial
604050$5,209.00
Machine à fileter RIDGID®, NPT, 120 V, 60 Hz, 1/2"-4"
-
1/2 po (NPT) (Min), 4 po (NPT) (Max)
36, 12 rpm
1 1/2 ch (Max)
120 V
RIDGID
WBB326771$22,179.00
Machines à fileter électriques modèle 535A, RIDGID 91322
-
1/2 (NPT) (Min), 2 (NPT) (Max)
16, 46, 58 rpm
2 ch (Max)
115 V
RIDGID
WBB326730$20,555.00
Machine à fileter les tubes Ridgid 15682 modèle 300, 115 V
-
1/4 po - 2 po NPT
38 rpm
1/2 ch (Max)
115 V
RIDGID
WBB326914$11,769.00
Machines à fileter électriques compactes modèle 300, RIDGID 67182 avec support à roue pliable 250
-
1/8 po (NPT) (Min), 2 po (NPT) (Max)
-
1/2 ch (Max)
115 V
RIDGID
WBB326962$16,269.00
Machine à fileter RIDGID® modèle n° 1215, filetage NPT, 115 V, 60 Hz, 1/2" - 1-1/2"
-
1/2 po (NPT) (Min), 1 1/2 po (NPT) (Max)
44 rpm
1/2 ch (Max)
120 V
RIDGID
WBB327466$10,959.00
Accessoires et pièces de rechange pour machines à fileter les tuyaux

Accessoires et pièces de rechange pour machines à fileter les tuyaux

Affichage de 1-10 sur 19 résultats
Entraînements électriques portables

Entraînements électriques portables