Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Nettoyeurs haute pression et accessoires

Les nettoyeurs haute pression sont conçus pour déboucher efficacement les canalisations et éliminer les débris, offrant ainsi une solution polyvalente et performante aux plombiers. Les jets d'eau à haute pression générés par ces outils désagrègent et éliminent efficacement les obstructions tenaces, rétablissant un débit optimal dans les canalisations. Les nettoyeurs haute pression sont également adaptés au nettoyage des graisses, racines et autres débris, garantissant un nettoyage complet et efficace des canalisations.
10 résultats
Nettoyeur haute pression à gaz et électrique

Nettoyeur haute pression à gaz et électrique

ComparerImagepuissanceTaille du tuyauComprendÀ utiliser avecPour une utilisation avec des tuyaux de différentes taillesGallons par minuteModèle #Prix
Nettoyeur haute pression électrique RIDGID 62697 KJ-1750 avec double impulsion et chariot H-30
2 HP
1/8 po x 50 pi et 1/2 po x 110 pi
Buses de 1/8" et 1/4", tuyau de siphon de 1/8", tuyau à jet de 1/2", sac de rangement, kit de nettoyage des buses
Obstructions dues aux boues, au savon et à la graisse
4 à 4 po
1.4 gal/min
WBB861782$18,789.00
Nettoyeur haute pression à essence RIDGID® KJ-3100 avec enrouleur de tuyau
16 HP
50 pi x 3/8 po
Buses, buse de nettoyage des racines, tuyau de lavage à jet, clapet de pied, outil de nettoyage, lance de lavage
Obstructions dues aux boues, au savon, à la graisse et aux sédiments
2 à 10 po
5.5 gal/min
WBB861762$20,669.00
Nettoyeur haute pression à essence RIDGID® KJ2200 avec chariot H30
2 PV
75 pi x 1/4 po et 110 pi x 1/2 po
Buses 1/8" et 1/4", piège, tuyau pour jet et lance, clapet de pied, outil de nettoyage, chariot
Obstructions dues aux boues, au savon et à la graisse
4 à 6 po
2.4 gal/min
WBB861755$14,969.00
Jet d'eau à gaz

Jet d'eau à gaz

Canalisation à jet d'eau électrique

Canalisation à jet d'eau électrique

Tuyau à jet

Tuyau à jet