Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Polisseuses filaires

Dotées d'un système filaire assurant une puissance constante et fiable, les polisseuses filaires éliminent les rayures, l'oxydation et les imperfections des surfaces métalliques, en verre et peintes, ce qui les rend idéales pour l'entretien automobile et les travaux de métallurgie. Leur mécanisme à gâchette et leur conception ergonomique facilitent leur utilisation, tandis que leurs différentes vitesses permettent de réaliser une grande variété de travaux de polissage et de lustrage.
1 résultats
Polisseuses filaires Makita®

Polisseuses filaires Makita®

ComparerImageTaille du coussintr/minRégime à videFil de brocheIntensité de courantModèle #Prix
Polisseuse/ponceuse Makita® 9227C 18 cm (7 po), 10 A, 600-3 000 tr/min, vitesse variable, poignée en boucle
7 po
600 - 3000 tr/min
0 - 3,000 tr/min
5/8 x 11 UNC en
10 A
Expédié le jour même
WBB1194717
$559.00était $589.00
Économisez30.00