Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Meuleuses à béton

Dotées d'un plateau rotatif à pointe diamantée, les ponceuses à béton sont conçues pour éliminer la peinture, les revêtements, les taches et les adhésifs des sols en béton afin de les rendre lisses, nivelés et prêts pour une nouvelle finition. Les ponceuses de surface sont équipées d'un interrupteur à glissière pour une utilisation simplifiée et sont disponibles en différentes tailles et vitesses pour répondre à divers besoins de lissage industriel.
1 résultats

Meuleuses de surface en béton Bosch®

Meuleuses de surface en béton Bosch®
Dotées de disques abrasifs spéciaux à rotation rapide, les ponceuses à béton Bosch® sont conçues pour lisser ou nettoyer les surfaces en béton, garantissant ainsi leur planéité, leur propreté et leur préparation à la finition. Leur conception compacte et leur poignée intégrée offrent aux ouvriers du bâtiment et aux artisans une meilleure maîtrise de l'outil pour une utilisation efficace.
ComparerImageTensionIntensité de courantvitesse à videTailleType de commutateurModèle #Prix
Ponceuse à béton BOSCH® CSG15 5" 12,5 A avec carter d'aspiration
120 V
12.5 A
9,300 RPM
5 po
Glisser
WBC0058697$715.00