Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Clous en spirale

Les clous en rouleau sont des fixations utilisées pour la charpente, le bardage, la toiture, la clôture et autres applications de construction générale. Ils sont généralement maintenus ensemble par du fil de fer ou du plastique et réduisent la fréquence de rechargement des cloueuses. Les clous en rouleau sont particulièrement adaptés aux cloueuses à tir rapide et à grande cadence, ce qui les rend efficaces pour les grands projets commerciaux.
3 résultats
Clous en spirale

Clous en spirale

ComparerImageCouleurAssemblage des fixationsLongueurMatérielQuantité par paquetType de tigeModèle #Prix
Clous à bardage en bobine Freeman SNRSG92-25WC, 6,35 cm x 2,34 cm, conditionnés en bobine, tige annelée galvanisée, boîte de 3 600.
Brun
Fil
2-1/2 po
Acier
3600
Anneau galvanisé
WBB1227715$109.95
Clous à bardage en bobine Freeman SNRSG92-225WC, 57 mm x 23,4 mm, conditionnés en bobine, tige annelée galvanisée, boîte de 3 600.
Brun
Fil
2-1/4 po
Acier
3600
Anneau galvanisé
WBB1227709$129.95
Clous à bardage en bobine Freeman SNRSG92-2WC, 50,8 mm x 23,4 mm, en bande métallique, tige annelée galvanisée, boîte de 3 600.
Brun
Fil
2 po
Acier
3600
Anneau galvanisé
WBB1227716$119.95