Manomètres et vacuomètres à cadran
Les manomètres et les vacuomètres mesurent les niveaux de pression à l'intérieur d'un système sous pression afin de s'assurer que ces niveaux ne dépassent pas les plages de fonctionnement standard, ce qui pourrait nuire aux performances du système. Les manomètres mesurent les niveaux de pression supérieurs à la pression atmosphérique ambiante, tandis que les vacuomètres mesurent les niveaux de pression inférieurs à celle-ci. Grâce à des composants sensibles à la pression, tels que le tube de Bourdon ou le diaphragme, les manomètres et vacuomètres sont des instruments qui fournissent des mesures précises et lisibles via des cadrans analogiques.
Les plus pertinents

Manomètres à glycérine
| Comparer | Image | Gamme | Taille de la jauge | Diamètre du raccord | Emplacement de raccordement | Matériau du boîtier | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 à 3 000 PSI | 2-1/2 po | 1/4" NPT | Montage par le bas | Acier inoxydable | Composants fluidiques dynamiques | WBB537212 | $22.00 | ||
![]() | 0 à 2 000 PSI | 2-1/2 po | 1/4" NPT | Montage par le bas | Acier inoxydable | Composants fluidiques dynamiques | WBB537201 | $22.00 | ||
![]() | 0 à 400 PSI | 2-1/2 po | 1/4" NPT | Montage par le bas | Acier inoxydable | Composants fluidiques dynamiques | WBB537115 | $22.00 | ||
![]() | 0 à 4 000 PSI | 2-1/2 po | 1/4" NPT | Bride de panneau | Acier inoxydable | Composants fluidiques dynamiques | WBB536991 | $25.95 | ||
![]() | 0 à 3 000 PSI | 2-1/2 po | 1/4" NPT | Fixation centrale à l'arrière | Acier inoxydable | Composants fluidiques dynamiques | WBB537215 | $23.75 | ||
![]() | 0 à 100 PSI | 2-1/2 po | 1/4" NPT | Bride de panneau | Acier inoxydable | Composants fluidiques dynamiques | WBB537044 | $25.95 | ||
![]() | 0 à 500 PSI | 2-1/2 po | 1/4" NPT | Montage par le bas | Acier inoxydable | Composants fluidiques dynamiques | WBB537135 | $22.00 | ||
![]() | 0 à 6 000 PSI | 2-1/2 po | 1/4" NPT | Bride de panneau | Acier inoxydable | Composants fluidiques dynamiques | WBB537073 | $25.95 | ||
![]() | 0 à 3 000 PSI | 2-1/2 po | 1/4" NPT | Pince pour panneaux | Acier inoxydable | Composants fluidiques dynamiques | WBB537213 | $27.95 | ||
![]() | 0 à 160 PSI | 2-1/2 po | 1/4" NPT | Montage par le bas | Acier inoxydable | Composants fluidiques dynamiques | WBB537062 | $22.00 |
Affichage de 1-10 sur 39 résultats

Manomètres pour chaudières Tridactor

Manomètres pour gaz comprimés

Jauges de vide
Affichage de 1-10 sur 13 résultats

Manomètres
Affichage de 1-10 sur 72 résultats