Manomètres à cadran et manomètres à vide
Les manomètres et vacuomètres mesurent la pression à l'intérieur d'un système à pression afin de garantir que les niveaux de pression restent dans les plages de fonctionnement normales, ce qui pourrait affecter les performances du système. Les manomètres mesurent les pressions supérieures à la pression atmosphérique ambiante, tandis que les vacuomètres mesurent les pressions inférieures. Utilisant des composants sensibles à la pression, tels qu'un tube de Bourdon ou un diaphragme, les manomètres et vacuomètres sont des instruments qui fournissent des mesures précises et lisibles grâce à des affichages analogiques.
Les plus pertinents

Manomètres remplis de glycérine liquide
| Comparer | Image | Gamme | Calibre | Taille de la connexion | Emplacement de connexion | Matériel de dossier | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0-160 PSI | 2-1/2 po | 1/4" NPT | Bride de panneau | Acier inoxydable | Composants fluides dynamiques | WBB537091 | $25.95 | ||
![]() | 0-200 PSI | 2-1/2 po | 1/4" NPT | Montage inférieur | Acier inoxydable | Composants fluides dynamiques | WBB537092 | $22.00 | ||
![]() | 0-30 PSI | 2-1/2 po | 1/4" NPT | Support arrière central | Acier inoxydable | Composants fluides dynamiques | WBB537027 | $23.75 | ||
![]() | 0-300 PSI | 2-1/2 po | 1/4" NPT | Montage inférieur | Acier inoxydable | Composants fluides dynamiques | WBB537097 | $22.00 | ||
![]() | 0-100 PSI | 2-1/2 po | 1/4" NPT | Montage inférieur | Acier inoxydable | Composants fluides dynamiques | WBB537040 | $21.50 | ||
![]() | 0-6000 PSI | 2-1/2 po | 1/4" NPT | Pince de panneau | Acier inoxydable | Composants fluides dynamiques | WBB537069 | $27.95 | ||
![]() | 0-60 PSI | 2-1/2 po | 1/4" NPT | Support arrière central | Acier inoxydable | Composants fluides dynamiques | WBB537038 | $23.75 | ||
![]() | 0-30 PSI | 2-1/2 po | 1/4" NPT | Montage inférieur | Acier inoxydable | Composants fluides dynamiques | WBB537025 | $22.00 | ||
![]() | 0-500 PSI | 2-1/2 po | 1/4" NPT | Montage inférieur | Acier inoxydable | Composants fluides dynamiques | WBB537135 | $22.00 | ||
![]() | 0-5000 PSI | 2-1/2 po | 1/4" NPT | Bride de panneau | Acier inoxydable | Composants fluides dynamiques | WBB536992 | $25.95 |
Affichage de 1-10 sur 39 résultats

Manomètres de pression de chaudière Tridactor

Manomètres à vide
Affichage de 1-10 sur 13 résultats

Manomètres
Affichage de 1-10 sur 51 résultats