Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Enrouleurs de tuyaux d'air et d'eau

Les enrouleurs pour tuyaux d'air et d'eau permettent de ranger et de protéger les tuyaux. Fabriqués en acier résistant et dotés d'un système rétractable, ces enrouleurs facilitent le rangement soigné des tuyaux lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les enrouleurs pour tuyaux sont parfaits pour les secteurs du commerce, du bâtiment, de l'industrie et des ateliers de carrosserie.
157 résultats
Enrouleur de tuyau à air comprimé

Enrouleur de tuyau à air comprimé

ComparerImagePSIDiamètre intérieur du tuyauLongueur du tuyau/du cordonMatériau du tuyauMarqueRéférence n°Prix
Enrouleur de tuyau d'air hybride Avagard 1/2" x 50'
300 psi
2 po
50 pieds ft
Caoutchouc, PVC
Avagard
WBC0066163$279.95
Enrouleur de tuyau d'air hybride Avagard 3/8" x 50'
300 psi
8 po
50 pieds ft
Caoutchouc, PVC
Avagard
WBC0066165$249.95
Enrouleur de tuyau d'air en caoutchouc à un bras Impulse, 1/2" x 50'
300 psi
2 po
50 pieds ft
Caoutchouc synthétique
Impulse
WBC0066166$285.95
Enrouleur de tuyau d'air hybride Avagard 3/8" x 25'
300 psi
8 po
25 pieds ft
Caoutchouc, PVC
Avagard
WBC0066164$185.95
Enrouleur de tuyau d'air en caoutchouc à un bras Impulse, 3/8" x 50'
300 psi
8 po
50 pieds ft
Caoutchouc synthétique
Impulse
WBC0066167$259.95

Enrouleurs de tuyau à ressort

Enrouleurs de tuyau à ressort
Les enrouleurs de tuyau à ressort sont conçus pour les applications impliquant de l'air et de l'eau. Le mécanisme de verrouillage à ressort garantit un enroulement fluide et fiable du tuyau, tandis que la tension réglable permet une utilisation sur mesure. Grâce à leur conception compacte et peu encombrante, ces enrouleurs de tuyau à ressort sont parfaits pour un usage industriel. Leur conception légère facilite leur installation.
Affichage de 1-10 sur 52 résultats

Enrouleurs de tuyau à ressort rétractables à encombrement réduit

Enrouleurs de tuyau à ressort rétractables à encombrement réduit
Les enrouleurs de tuyaux rétractables à ressort, au format compact, sont conçus pour ranger et organiser les tuyaux d'air, d'eau et d'huile dans un espace réduit. Le mécanisme de verrouillage et le ressort en acier inoxydable protégé permettent une rétraction sûre et facile du tuyau. Nos enrouleurs compacts sont dotés d'une finition par revêtement en poudre qui empêche la rouille et l'oxydation, prolongeant ainsi la durée de vie globale de l'appareil. Consultez les fiches de chaque modèle pour connaître les dimensions spécifiques.
Affichage de 1-10 sur 14 résultats

Enrouleurs de tuyau rétractables à ressort de sécurité à déroulement lent

Enrouleurs de tuyau rétractables à ressort de sécurité à déroulement lent
Les enrouleurs de tuyaux à ressort à enroulement lent permettent de ranger et de dérouler en toute sécurité les tuyaux d'air ou d'eau. Nos enrouleurs à enroulement lent sont fabriqués en acier pour une durabilité optimale. Grâce à une vitesse d'enroulement contrôlée 80 % plus lente que celle des autres modèles, ces enrouleurs à ressort empêchent le tuyau de fouetter. Le bras de guidage en acier et la goupille de verrouillage à ressort garantissent un enroulement correct et une stabilité optimale, quelle que soit la longueur du tuyau.
Affichage de 1-10 sur 24 résultats

Enrouleurs de tuyau en acier inoxydable

Enrouleurs de tuyau en acier inoxydable
Les enrouleurs de tuyau en acier inoxydable sont fabriqués en acier inoxydable électropoli et équipés d'un moteur à cartouche, ce qui les rend parfaits pour tout environnement industriel. Nos enrouleurs de tuyau en acier inoxydable sont résistants à la corrosion et sont disponibles en versions à manivelle ou à rétraction par ressort, afin de répondre à vos besoins. Ces enrouleurs de tuyau à usage intensif sont faciles à installer et sont fournis avec le matériel de fixation nécessaire.
Affichage de 1-10 sur 39 résultats

Enrouleurs combinés à ressort rétractable pour tuyaux et cordons d'air, d'eau et d'électricité à double usage

Enrouleurs combinés à ressort rétractable pour tuyaux et cordons d'air, d'eau et d'électricité à double usage
Les enrouleurs combinés à ressort rétractable pour tuyaux d'air, d'eau et de câbles électriques à double usage sont conçus pour les applications nécessitant deux sources d'alimentation. Grâce à leur construction robuste et à leur résistance à la pression dans une large plage de PSI, ces enrouleurs doubles sont parfaits pour un usage industriel. Nos enrouleurs combinés offrent diverses options de fixation et sont équipés d'un système d'enroulement automatique avec cliquet de verrouillage permettant de maintenir le tuyau à n'importe quelle longueur.
Enrouleurs de tuyau à manivelle

Enrouleurs de tuyau à manivelle

Enrouleurs air/eau basse pression à double socle

Enrouleurs air/eau basse pression à double socle

Enrouleurs de tuyau de lavage à haute pression à manivelle

Enrouleurs de tuyau de lavage à haute pression à manivelle
Nos enrouleurs de tuyau pour nettoyeur haute pression à manivelle sont dotés d'une structure en acier robuste et compacte, avec une pression nominale pouvant atteindre 4 500 PSI, pour une utilisation intensive. Ces enrouleurs de tuyau pour nettoyeur haute pression sont équipés d'un raccord pivotant résistant à la corrosion, de roulettes multidirectionnelles anti-accrocs, d'un axe à débit maximal et peuvent accueillir entre 50 et 400 pieds de tuyau sans risque d'enchevêtrement. Nos enrouleurs à manivelle sont équipés d'un bras de guidage réglable en acier renforcé, ce qui les rend faciles à utiliser.

Enrouleurs de tuyau rétractables à ressort avec châssis en aluminium

Enrouleurs de tuyau rétractables à ressort avec châssis en aluminium
Les enrouleurs de tuyau rétractables à châssis en aluminium sont légers tout en supportant une large plage de pressions en PSI. Grâce à leur châssis robuste en aluminium et à leur finition par revêtement en poudre, ces enrouleurs de tuyau rétractables sont résistants à la corrosion et fiables dans les environnements industriels. Nos enrouleurs de tuyau en aluminium sont équipés de bras de guidage réglables et de cliquets de verrouillage sûrs, ce qui facilite leur installation et permet de bloquer le tuyau à n'importe quelle longueur.
Enrouleurs de tuyaux pour nettoyeurs haute pression

Enrouleurs de tuyaux pour nettoyeurs haute pression