Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Enrouleurs de tuyaux de soudage

Les enrouleurs de tuyaux de soudage sont conçus pour offrir une solution pratique et efficace de gestion des tuyaux de soudage, garantissant ainsi un environnement de travail ordonné et sûr. Disponibles en version à enroulement manuel ou automatique, ils s'adaptent à différentes longueurs et différents diamètres de tuyaux, offrant ainsi flexibilité et facilité d'utilisation. Les enrouleurs de tuyaux de soudage constituent un complément idéal pour les postes de soudage, les ateliers et les sites de production.
9 résultats
Enrouleurs de câbles et de flexibles de soudage

Enrouleurs de câbles et de flexibles de soudage

ComparerImageMarqueCapacité en longueur de tuyau de l'enrouleurLongueurLargeurDiamètre intérieur du tuyauPSIRéférence n°Prix
Enrouleur de câble de soudage Coxreels SHW-N-1100 à double tuyau, rétractable à ressort, 1/4" x 100', 200 PSI
Coxreels
100 ft
24 po
10-7/8 po
4 po
200 psi
WBB584677$1,409.00
Enrouleur Coxreels P-WT-125 : câble de soudage en acier rétractable à ressort, 1/4" x 25', 200 PSI, avec tuyau de catégorie T
Coxreels
25 ft
17 po
8-1/2 po
4 po
200 psi
WBB584562$865.00
Enrouleur de soudure à ressort à double tuyau : diamètre intérieur de 1/4", tuyau de 50 pieds, 200 PSI, montage à droite, sans tuyau
Coxreels
50 ft
13.00 po
17.00 po
4 po
200 psi
WBB584688$799.00
Enrouleur de tuyau basse pression Hubbell GHE2550-OA pour oxygène/acétylène - 1/4" x 50' 200 PSI
Hubbell Gleason
50 ft
19-1/2 po
10-1/2 po
4 po
200 psi
WBB212202$1,249.00
Enrouleur de tuyau basse pression Hubbell GHE3835-OA pour oxygène/acétylène - 3/8" x 35' 200 PSI
Hubbell Gleason
35 ft
19-1/2 po
10-1/2 po
8 po
200 psi
WBB212203$1,119.00
Enrouleur à ressort à double tuyau pour oxyacétylène : diamètre intérieur de 1/4", tuyau de 50 pieds, 200 PSI
Coxreels
50 ft
19.63 po
10.88 po
4 po
200 psi
WBB584311$1,099.00
1/4 x 50 pieds, 200 psi, raccord de soudure au gaz de type T avec tuyau
Reelcraft
50 ft
19 po
7 po
4 po
200 psi
WBB250754$1,219.00
Enrouleurs de câble de soudage à manivelle

Enrouleurs de câble de soudage à manivelle