Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



balances à cadran

Les balances à cadran sont des appareils de pesage mécaniques conçus pour mesurer avec précision le poids des objets. Elles sont dotées d'un cadran muni d'une aiguille indiquant le poids de l'objet pesé. Ces balances sont généralement fabriquées avec un boîtier robuste en métal ou en plastique et un plateau sur lequel on place l'objet à peser. Elles utilisent un mécanisme à ressort ou d'autres mécanismes internes pour convertir le poids de l'objet en une mesure lisible affichée sur le cadran. On les retrouve couramment dans les supermarchés, les cuisines, les laboratoires, etc.
2 résultats
Balance à cadran à chargement par le haut avec bol

Balance à cadran à chargement par le haut avec bol

ComparerImageHauteurLargeurCapacité de chargeType d'affichageLisibilitéMatérielModèle #Prix
Balance mécanique à cadran Escali DS115B Mercado, 5 kg x 20 g, acier inoxydable
7 po
10-1/2 po
11 lb
-
1 oz
Acier inoxydable
WBB480523$71.95
Balances à cadran robustes

Balances à cadran robustes