Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



C'EST LE BLACK FRIDAY ! — Jusqu'à 30 % de réduction sur l'équipement, le rangement, les produits de sécurité et bien plus encore ! — ACHETEZ MAINTENANT

Forets à maçonnerie et à percussion

Les forets à béton et à percussion sont conçus pour percer les matériaux durs tels que le béton, la brique, la pierre et la maçonnerie. Ils permettent de réaliser des trous nets et précis, notamment pour l'ancrage, la fixation ou le perçage général. Optimisés pour une compatibilité maximale avec les perceuses à percussion et les perforateurs rotatifs, ces forets offrent la puissance et l'impact nécessaires pour un perçage efficace des surfaces dures. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation en milieu commercial et industriel.
10 résultats

Forets pour perceuse à percussion et marteau perforateur

Forets pour perceuse à percussion et marteau perforateur
Les forets pour perforateur sont des outils conçus pour percer des matériaux durs comme la pierre, le béton, la brique ou la maçonnerie. Dotés d'une pointe en carbure robuste, ils résistent aux fortes vibrations générées par les perceuses à percussion ou les perforateurs. Disponibles en différentes tailles et configurations, ils s'adaptent aux besoins de perçage pour les projets de construction, de rénovation ou d'aménagement.
ComparerImageLongueurMatérielQuantité par paquetType de tigeTailleModèle #Prix
Embout SDS Milwaukee® 48-20-7474 1/2" x 10" x 12"
12 po
carbure/HSS
1
SDS-Plus
2 po
Expédié le jour même
WBB445763
$19.50
Foret en carbure monobloc SDS+ DeWalt®, DW5538, diamètre 1/2 po, longueur 10-1/2 po
10-1/2 po
carbure/HSS
1
SDS-Max
2 po
WBB1035200$34.95
Embout SDS Milwaukee® 48-20-7479 1/2" x 22" x 24"
24 po
Acier au carbure/carbone
1
SDS-Plus
2 po
WBB445941$43.95
Fraise SDS Milwaukee® 48-20-7203 à 4 gouges 5/8" x 12"
12 po
carbure/HSS
1
SDS-Plus
8 po
WBB446547$86.95
Foret en carbure Milwaukee® 48-20-7332, diamètre 6,35 mm x longueur 203,8 mm
8"
-
1
SDS-PLUS
4 po
WBB1403705$9.80
Embout SDS Milwaukee® 48-20-7431 1/4" x 4" x 6"
6 po
carbure/HSS
1
SDS-Plus
4 po
WBB445799$6.50
Embout pour marteau perforateur BOSCH® SDS-Plus Bulldog, HC2108, 16 mm x 560 mm x 610 mm, monobloc
24
Carbure
1
SDS-Plus
8 po
WBC0058730$73.95

Forets à maçonnerie

Forets à maçonnerie
Les forets à béton sont des outils conçus pour percer efficacement les matériaux durs tels que la pierre, la brique, le béton ou la maçonnerie, notamment dans le secteur de la construction. Ils sont dotés d'une pointe en carbure et d'une forme hélicoïdale spécifique permettant une pénétration optimale dans ces matériaux. Cette conception assure une évacuation efficace des débris pendant le perçage, minimisant ainsi l'échauffement et garantissant des trous précis et nets.

Extracteurs de vis et de boulons (jeux)

Extracteurs de vis et de boulons (jeux)
Les extracteurs de vis et de boulons sont des outils spécialisés conçus pour retirer les vis, boulons ou goujons cassés, endommagés ou foirés, difficiles à extraire par les méthodes traditionnelles. Ces kits comprennent généralement une gamme d'extracteurs de différentes tailles et conceptions pour s'adapter à divers types de vis ou de boulons. Ils sont idéaux pour les chantiers de construction, les ateliers automobiles, etc.