Ensembles de douilles
Les plus pertinents
Les coffrets de douilles sont conçus pour diverses opérations de serrage et de desserrage. Ils s'adaptent aux clés à cliquet et autres outils de serrage pour actionner une grande variété d'écrous, de boulons et de fixations. Disponibles en plusieurs tailles, ces douilles répondent à différents besoins. Elles sont idéales pour la maintenance industrielle, notamment la réparation d'équipements et les opérations d'entretien courant. Elles sont également fréquemment utilisées pour la maintenance et la réparation de machines et d'équipements dans de nombreux secteurs d'activité.
Filtres
Taille du disque
Gamme de tailles d'ensemble
Style de profondeur de douille
Système de mesure
Expédié depuis le Canada
Disponibilité
Ensembles de douilles à main

Les coffrets de douilles à main sont idéaux pour divers projets mécaniques, industriels et automobiles. Disponibles en différentes tailles d'entraînement, systèmes de mesure, configurations et quantités, ils s'adaptent à une large gamme d'applications. Les caractéristiques et dimensions varient selon le coffret.
| Comparer | Image | Système de mesure | Taille du disque | Gamme de tailles d'ensemble | Style de profondeur de douille | Nombre de pièces | Couleur | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAE (fractionnaire), métrique (MM) | 1/4, 3/8 po | 3/16"-13/16" et 4 mm-19 mm | Standard et profond | 75 | Argent | Stanley | WBB966419 | $169.95 | ||
![]() | SAE (fractionnaire), métrique (MM) | 1/4, 3/8 po | 3/16"-3/4" et 7 mm-19 mm | Standard et profond | 69 | Noir | Stanley | Expédié le jour même WBB983518 | $239.95 | ||
![]() | SAE (Fractionnel) | 4 po | 7/16" - 2" | Standard | 14 | Argent | Croissant | WBB3078656 | $425.95 | ||
![]() | SAE (fractionnaire), métrique (MM) | 4 po | 5/32"-1/2" et 6 mm-13 mm | Standard | 20 | Argent | Stanley | WBB983263 | $59.95 | ||
![]() | SAE (fractionnaire), métrique (MM) | 1/4, 3/8, 1/2 po | 3/8"-1/2" et 4 mm-19 mm | Standard et profond | 170 | Argent | Stanley | WBB966420 | $349.95 | ||
![]() | SAE (fractionnaire), métrique (MM) | 1/4, 3/8, 1/2 po | 5/32" - 3/4" et 4 mm - 19 mm | Standard et profond | 201 | Argent | Stanley | Expédié le jour même WBB248154 | $319.95 | ||
![]() | SAE (Fractionnel) | 4 po | 3/16"-1/2" | Standard et profond | 21 | Argent | Stanley | WBB983405 | $74.95 | ||
![]() | Torx | 1/4, 3/8, 1/2 po | E4 - E24 | Standard | 13 | Noir | Clé à molette | WBB2939930 | $73.95 | ||
![]() | SAE (fractionnaire), métrique (MM) | 1/4, 3/8 po | 1/4" - 7/8" et 4 mm - 19 mm | Standard et profond | 99 | Noir | Stanley | WBB983535 | $319.95 |
Ensembles de douilles à impact à embout hexagonal

Les coffrets de douilles à impact hexagonales sont conçus pour les clés à chocs et les visseuses à percussion haute performance sur les chantiers, lors de travaux de réparation et autres applications. La plupart des coffrets sont fabriqués en acier allié traité thermiquement avec une finition en oxyde noir anticorrosion, garantissant une durabilité et une fiabilité optimales. Disponibles en différentes tailles, ces coffrets s'adaptent à tous les travaux et à tous les outils.
Jeux de douilles à main à embout hexagonal

Les coffrets de douilles hexagonales permettent une manipulation et un contrôle aisés des fixations dans les garages automobiles, les ateliers de réparation, les usines, etc. Fabriqués en acier allié chromé poli, ces coffrets offrent une robustesse et une durabilité accrues. Les plages d'entraînement, les profondeurs de douille et les tailles de coffrets varient selon les modèles.
Ensembles de douilles à impact

Les coffrets de douilles à choc sont conçus pour les applications à couple extrême dans divers environnements industriels et automobiles. Certains coffrets sont fabriqués en acier allié forgé pour une robustesse accrue et bénéficient d'un revêtement en oxyde noir anticorrosion pour une durabilité optimale. Disponibles en de nombreux modèles et tailles, ces coffrets répondent à tous les besoins.