Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Ensembles de douilles

Les coffrets de douilles sont conçus pour diverses opérations de serrage et de desserrage. Ils s'adaptent aux clés à cliquet et autres outils de serrage pour actionner une grande variété d'écrous, de boulons et de fixations. Disponibles en plusieurs tailles, ces douilles répondent à différents besoins. Elles sont idéales pour la maintenance industrielle, notamment la réparation d'équipements et les opérations d'entretien courant. Elles sont également fréquemment utilisées pour la maintenance et la réparation de machines et d'équipements dans de nombreux secteurs d'activité.
Filtres

Ensembles de douilles à main

Ensembles de douilles à main
Les coffrets de douilles à main sont idéaux pour divers projets mécaniques, industriels et automobiles. Disponibles en différentes tailles d'entraînement, systèmes de mesure, configurations et quantités, ils s'adaptent à une large gamme d'applications. Les caractéristiques et dimensions varient selon le coffret.
ComparerImageSystème de mesureTaille du disqueGamme de tailles d'ensembleStyle de profondeur de douilleNombre de piècesCouleurMarqueModèle #Prix
Coffret d'outils de mécanicien Stanley 96-010, entraînements 1/4" et 3/8", 75 pièces, finition chromée polie
SAE (fractionnaire), métrique (MM)
1/4, 3/8 po
3/16"-13/16" et 4 mm-19 mm
Standard et profond
75
Argent
Stanley
WBB966419$169.95
Jeu de douilles Stanley 92-824, 69 pièces, SAE/métriques, chromées noires, gravées au laser
SAE (fractionnaire), métrique (MM)
1/4, 3/8 po
3/16"-3/4" et 7 mm-19 mm
Standard et profond
69
Noir
Stanley
Expédié le jour même
WBB983518
$239.95
Ensemble d'outils de mécanicien standard SAE Crescent® de 14 pièces, entraînement 3/4".
SAE (Fractionnel)
4 po
7/16" - 2"
Standard
14
Argent
Croissant
WBB3078656$425.95
Coffret d'outils de mécanicien Stanley 92-802, entraînement 1/4", 20 pièces
SAE (fractionnaire), métrique (MM)
4 po
5/32"-1/2" et 6 mm-13 mm
Standard
20
Argent
Stanley
WBB983263$59.95
Coffret d'outils de mécanicien Stanley 96-011, 170 pièces, entraînements 1/4", 3/8" et 1/2".
SAE (fractionnaire), métrique (MM)
1/4, 3/8, 1/2 po
3/8"-1/2" et 4 mm-19 mm
Standard et profond
170
Argent
Stanley
WBB966420$349.95
Stanley 92-839, jeu de 99 douilles 1/4" et 3/8" SAE/métriques chromées noires gravées au laser
SAE (fractionnaire), métrique (MM)
1/4, 3/8 po
1/4" - 7/8" et 4 mm - 19 mm
Standard et profond
99
Noir
Stanley
WBB983535$319.95
Jeu de 13 douilles externes Torx® Gearwrench® avec entraînements 1/4", 3/8" et 1/2".
Torx
1/4, 3/8, 1/2 po
E4 - E24
Standard
13
Noir
Clé à molette
WBB2939930$73.95
Coffret d'outils de mécanicien Stanley STMT71654, 201 pièces, entraînements 1/4", 3/8" et 1/2".
SAE (fractionnaire), métrique (MM)
1/4, 3/8, 1/2 po
5/32" - 3/4" et 4 mm - 19 mm
Standard et profond
201
Argent
Stanley
Expédié le jour même
WBB248154
$319.95
Coffret de 21 douilles fractionnées Stanley 85-388, entraînement 1/4", 6 pans
SAE (Fractionnel)
4 po
3/16"-1/2"
Standard et profond
21
Argent
Stanley
WBB983405$74.95

Ensembles de douilles à impact à embout hexagonal

Ensembles de douilles à impact à embout hexagonal
Les coffrets de douilles à impact hexagonales sont conçus pour les clés à chocs et les visseuses à percussion haute performance sur les chantiers, lors de travaux de réparation et autres applications. La plupart des coffrets sont fabriqués en acier allié traité thermiquement avec une finition en oxyde noir anticorrosion, garantissant une durabilité et une fiabilité optimales. Disponibles en différentes tailles, ces coffrets s'adaptent à tous les travaux et à tous les outils.

Jeux de douilles à main à embout hexagonal

Jeux de douilles à main à embout hexagonal
Les coffrets de douilles hexagonales permettent une manipulation et un contrôle aisés des fixations dans les garages automobiles, les ateliers de réparation, les usines, etc. Fabriqués en acier allié chromé poli, ces coffrets offrent une robustesse et une durabilité accrues. Les plages d'entraînement, les profondeurs de douille et les tailles de coffrets varient selon les modèles.

Ensembles de douilles à impact

Ensembles de douilles à impact
Les coffrets de douilles à choc sont conçus pour les applications à couple extrême dans divers environnements industriels et automobiles. Certains coffrets sont fabriqués en acier allié forgé pour une robustesse accrue et bénéficient d'un revêtement en oxyde noir anticorrosion pour une durabilité optimale. Disponibles en de nombreux modèles et tailles, ces coffrets répondent à tous les besoins.