Boîtes à vis et à piston
Les cuves à plongeur et les cuves d'établi constituent un moyen sûr et contrôlé de nettoyer et de dégraisser les outils et les pièces dans un environnement industriel. Les opérateurs peuvent y plonger, y faire tremper ou y rincer des pièces dans la solution de nettoyage afin d’éliminer la graisse, l’huile ou les contaminants. Ces bacs sont conçus pour respecter les réglementations en matière de sécurité et d’environnement relatives à la manipulation et à l’élimination des solvants de nettoyage et autres liquides. Conçus pour une utilisation à long terme, ils ne causent qu’une contamination minimale lors du fonctionnement des machines industrielles. Leurs dispositifs de sécurité fiables facilitent le transfert des liquides dangereux en toute sécurité.
Les plus pertinents
Bidons à piston de sécurité

Assurez un dosage sûr et contrôlé des produits inflammables grâce aux bidons à piston de sécurité. Conçus pour l'épongeage ou le nettoyage, certains modèles sont équipés d'un large bac supérieur et d'un piston permettant une utilisation précise. Choisissez entre une structure en polyéthylène haute densité résistant à la corrosion ou en acier robuste. Ces bidons à piston de sécurité sont équipés de bouchons anti-déversement et sont disponibles en différentes capacités.
| Comparer | Image | Capacité | Couleur | Matériau | Hauteur | Diamètre | Type de canette | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.25 gal | Rouge | Polyéthylène | 9-3/4 po | 5-1/4 po | Boîte à piston | 237869 | $205.95 | ||
![]() | .125 gal | Rouge | Acier | 5-1/4 po | 4-7/8 po | Boîte à piston | WBB868041 | $119.95 | ||
![]() | 0.25 gal | Rouge | Acier | 9-3/4 po | 5-1/4 po | Boîte à piston | 237866 | $129.95 | ||
![]() | 1 gal | Rouge | Acier | 11 po | 7-1/4 po | Boîte à piston | 237868 | $145.95 | ||
![]() | 1 gal | Rouge | Acier | 10-3/4 po | 8 po | Boîte à piston | WBB2046557 | $265.95 | ||
![]() | .125 gal | Jaune | Acier | 5-1/4 po | 4-7/8 po | Boîte à piston | WBB868042 | $129.95 | ||
![]() | 0,5 gal | Rouge | Acier | 8 po | 7-1/4 po | Boîte à piston | Expédition le jour même 237867 | $123.45était $129.95 Économisez6.50 | ||
![]() | 0.5 gal | Rouge | Acier | 8-1/2 po | 8 po | Boîte à piston | WBB2046556 | $229.95 | ||
![]() | 0.5 gal | Rouge | Polyéthylène | 11 po | 6-1/2 po | Boîte à piston | 237870 | $229.95 | ||
![]() | 0.5 gal | Jaune | Acier | 7-3/8 po | 7-1/4 po | Boîte à piston | WBB868045 | $139.95 |
Affichage de 1-10 sur 13 résultats
Bacs pour banc et enduit

Nettoyez vos petites pièces à l'aide de solvants grâce aux bacs d'établi et aux bacs Daub. Fabriqués en acier, ces bacs d'établi sont dotés d'un revêtement par poudrage qui leur confère une résistance à la corrosion et une durabilité accrue. Leurs rebords renforcés améliorent la sécurité, et certains modèles sont équipés de couvercles à charnières afin de réduire au minimum les pertes par évaporation.
Affichage de 1-10 sur 18 résultats
Cuves d'immersion

Les cuves d'immersion constituent une solution pratique pour le nettoyage et le séchage des petites pièces. Facilement transportables, elles offrent une grande flexibilité face à l'évolution des besoins de production. Ces cuves d'immersion industrielles sont idéales pour une utilisation avec des solutions aqueuses et alcalines ; elles sont équipées d'un dispositif de sécurité à fusible qui coupe l'alimentation du transformateur en cas d'incendie.