Wagons et remorques
Les plus pertinents
Les chariots et les remorques à roulettes pivotantes sont indispensables pour transporter des charges lourdes. Conçus pour offrir durabilité et fiabilité, ces chariots ont une construction robuste et une capacité de charge élevée, parfaits pour les applications industrielles, agricoles ou commerciales. Dotés de poignées ergonomiques et de roues qui roulent sans à-coups, ils se manient sans effort et optimisent la manutention dans les entrepôts, les exploitations agricoles ou les chantiers de construction.
Filtres
Capacité de charge
Longueur
Largeur
Hauteur de plateforme
Type de roue
Diamètre de la roue
Camions à plateau relevable

Les remorques à plateau à rebords ont une structure en acier très résistante, un essieu central pivotant et des poignées en T permettant de manœuvrer facilement des charges allant jusqu'à 3 lb. Avec leur système de direction à sellette, ces remorques à plateau fonctionnent pour les espaces restreints. Les poignées en vinyle permettent une utilisation par deux personnes, et différents types de roues sont proposés. Certains modèles ont un rebord de retenue sur le plateau pour plus de sécurité.
| Comparer | Image | Capacité de charge | Longueur | Largeur | Hauteur de plateforme | Type de roue | Diamètre de la roue | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3000 lb | 60 po | 36 po | 18-1/2 po | Pneumatique | 16 po | Little Giant | WBB288513 | $3,019.00 | ||
![]() | 3000 lb | 48 po | 30 po | 18-1/2 po | Pneumatique | 16 po | Little Giant | WBB288420 | $2,119.00 | ||
![]() | 3000 lb | 72 po | 36 po | 18-1/2 po | Pneumatique | 16 po | Little Giant | WBB288514 | $3,105.00 | ||
![]() | 3000 lb | 2 | 24 po | 20 po | Pneumatique | 16 po | Little Giant | WBB3785287 | aussi bas que $1,199.00 Économisez106.00 | ||
![]() | 3000 lb | 60 po | 30 po | 21-1/2 po | Pneumatique | 16 po | Little Giant | WBB996611 | aussi bas que $2,409.00 Économisez210.00 | ||
![]() | 2000 lb | 60 po | 36 po | 11 po | Solide | 8 po | Little Giant | WBB2366247 | $1,605.00 | ||
![]() | 1200 lb | 36 po | 24 po | 11 po | Solide | 10 po | Little Giant | WBB2276981 | $959.00 | ||
![]() | 3000 lb | 2 | 36 po | 20 po | Pneumatique | 16 po | Little Giant | WBB3785238 | aussi bas que $1,575.00 Économisez134.00 | ||
![]() | 3000 lb | 2 | 30 po | 20 po | Pneumatique | 16 po | Little Giant | WBB3785360 | aussi bas que $1,405.00 Économisez120.00 | ||
![]() | 2000 lb | 60 po | 30 po | 16-1/2 po | Pneumatique | 12 po | Little Giant | WBB288460 | $1,939.00 |
Affichage de 1-10 sur 61 résultats
Remorques à plateau plat

Les semi-remorques à plateau plat offrent une solution pratique pour le transport de matériaux dans le secteur industriel. Leur plateau en acier de calibre 12 et leurs roues pneumatiques supportent différentes capacités de charge et garantissent une mobilité robuste. Grâce à leur attelage facilitant le remorquage et à leurs essieux pivotants (les roues pneumatiques avant et arrière tournent en sens inverse), ces semi-remorques peuvent circuler dans des espaces restreints.
Camions à plateau affleurant

Les camions à plateau plat sont construits avec un plateau en acier renforcé pour supporter des charges allant de 2000 à 3500 livres. lb Nos chariots à plateau plat sont équipés de différents types de roues, notamment des roues pneumatiques à 8 roues et des roues en caoutchouc moulées. L'essieu central pivotant permet une direction à sellette, tandis que la poignée en T facilite les manœuvres en poussée ou en traction. Les poignées en vinyle permettent une utilisation par deux personnes.
Affichage de 1-10 sur 34 résultats
Remorques à plateau 3 roues directrices

Les semi-remorques à plateau à trois roues directrices sont des équipements de manutention polyvalents pouvant fonctionner de manière autonome ou être raccordés à un convoi de semi-remorques. Ces semi-remorques robustes à roues directrices peuvent supporter des charges allant jusqu'à 1500 livres. lb Les roues pivotantes restent constamment sous la charge, assurant ainsi la stabilité même en cas de charges inégalement réparties. Les remorques à direction pivotante sont dotées d'un plateau en acier renforcé pour une durabilité accrue.