Supports d'équipement
Les supports robustes en acier inoxydable sont idéaux pour les ateliers, les laboratoires et les applications de restauration où l'hygiène des surfaces est primordiale. Leur construction monobloc entièrement soudée élimine tout espace propice à l'accumulation de bactéries. Leur surface lisse facilite le nettoyage et l'entretien, tandis que leurs plateaux robustes résistent aux contraintes quotidiennes des tâches les plus exigeantes.
Les plus pertinents
Supports d'équipement en acier inoxydable avec sous-structure galvanisée

Les supports pour équipements en acier inoxydable avec structure galvanisée offrent une surface de travail idéale pour les cuisines, les laboratoires et autres applications. Leur construction en acier soudé leur confère une grande robustesse, tandis que l'étagère inférieure en acier galvanisé facilite le rangement. La finition en acier inoxydable garantit une résistance durable à la corrosion. Les pieds réglables permettent une installation stable sur toutes les surfaces.
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Jauge | Matériau de qualité supérieure | Assemblage requis | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37 po | 30 po | 24 po | 18 ga | Acier inoxydable 430 | Oui | WBB899500 | $609.00 | ||
![]() | 25 po | 30 po | 24 po | 18 ga | Acier inoxydable 430 | Oui | WBB899499 | $489.95 | ||
![]() | 30 po | 36 po | 25 po | 18, 28 Top ga | Acier inoxydable 430 | Oui | 493685 | $839.00 | ||
![]() | 49 po | 30 po | 24 po | 18 ga | Acier inoxydable 430 | Oui | WBB899501 | $729.00 | ||
![]() | 24 po | 30 po | 25 po | 18 ga | Acier inoxydable 430 | Oui | 493684 | $679.00 | ||
![]() | 73 po | 30 po | 24 po | 18 ga | Acier inoxydable 430 | Oui | WBB899521 | $1,095.00 | ||
![]() | 16 po | 30 po | 24 po | 18 ga | Acier inoxydable 430 | Oui | WBB899492 | $409.95 | ||
![]() | 60 po | 30 po | 25 po | 18, 16 Top ga | Acier inoxydable 430 | Oui | WBB205567 | $1,759.00 | ||
![]() | 19 po | 30 po | 24 po | 18 ga | Acier inoxydable 430 | Oui | WBB899498 | $389.95 |
Supports d'équipement en acier inoxydable

Les supports d'équipement en acier inoxydable offrent une surface de travail pratique pour les environnements industriels et bien plus encore. Leur construction robuste en acier soudé garantit durabilité et stabilité, tandis que la finition en acier inoxydable les protège contre la rouille et la corrosion. L'étagère inférieure offre un espace de rangement supplémentaire, et des plaques de base soudées réglables sont disponibles en option. Les dimensions des supports d'équipement varient.
Tables de remplissage en acier inoxydable

Les tables de remplissage en acier inoxydable offrent une surface de travail résistante à la corrosion pour la restauration, les laboratoires et les environnements similaires. Robustes, elles permettent de combler les petits espaces entre les équipements et d'agrandir ainsi l'espace de travail. Leurs pieds réglables offrent une grande flexibilité d'utilisation, tandis que leur rebord relevé et anti-gouttes prévient les déversements. Une étagère inférieure est disponible en option. Les capacités de charge et les dimensions varient selon le modèle.
Supports d'équipement en acier inoxydable avec étagères inférieures réglables

Les supports en acier inoxydable avec étagères inférieures réglables offrent un rangement pratique pour le matériel dans les ateliers, les laboratoires et autres espaces. Leur construction en acier inoxydable résistant à la corrosion les rend parfaitement adaptés à tous les environnements. L'étagère inférieure réglable de ces supports offre un espace de rangement supplémentaire, tandis que les pieds galvanisés garantissent stabilité et support pour les charges lourdes.
Supports de mélangeurs en acier inoxydable

Les supports pour robots de cuisine en acier inoxydable offrent une surface de travail robuste pour ranger les robots dans les cuisines, les restaurants et autres établissements. Fabriqués en acier soudé et dotés de pieds réglables, ces supports garantissent stabilité et durabilité. L'étagère inférieure offre un espace de rangement supplémentaire, et la finition polie apporte une touche professionnelle. Certifiés NSF. Dimensions variables selon le modèle.
Support de balance en acier inoxydable

Les supports pour balances en acier inoxydable sont parfaits pour les balances utilisées dans les rayons fruits et légumes et produits en vrac. Fabriqués en acier inoxydable durable, ils offrent une surface de travail spacieuse et deux étagères inférieures pour le rangement. Ces supports sont certifiés NSF® et livrés entièrement assemblés.

Supports d'équipement en aluminium
Affichage de 1-10 sur 126 résultats