Établis fixes à usage standard
Les établis fixes « Standard Duty » sont conçus pour supporter jusqu’à 5 000 lb s de matériel, offrant ainsi aux ouvriers d’usine et d’entrepôt un espace de travail durable et fixe. Leur conception à base ouverte permet de ranger outils et équipements tout en les gardant à portée de main. Disponibles en versions à hauteur fixe ou réglable, ces établis fixes conviennent à un large éventail de tâches industrielles. Les modèles dotés d’un bord arrondi sur la surface de travail permettent d’éliminer les angles vifs et de renforcer ainsi la sécurité.
Sélectionner
Établi « Bench-In-A-Box » à hauteur réglable de Global Industrial™

Cet établi « Bench-In-A-Box » de la marque « Global Industrial » est doté de pieds profilés en U de 3" de largeur et de calibre 16, réglables en hauteur de 29-1/2 à 34-1/2", par paliers de 1". Avec son plan de travail stratifié de 60" x 30" et son étagère de rangement de 15" de profondeur, cet établi industriel offre un excellent rapport qualité-prix.
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Matériau de premier choix | Type de bord | Couleur | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 po | 30 po | 30 - 37 po | Stratifié plastique | Carré | Bleu | Expédition le jour même 606795 | $529.00 |
Établis à hauteur réglable Global Industrial™

Global IndustrialLes établis à hauteur réglable de [marque] offrent un espace de travail industriel polyvalent et adaptable. Dotés d’une surface de travail lisse et non conductrice ainsi que de pieds en profilé en C, ces établis à hauteur réglable garantissent une durabilité et une stabilité qui leur permettent de résister à une utilisation quotidienne dans diverses applications. Grâce à leurs emplacements amovibles pour prises doubles, vous pouvez installer des prises électriques afin de créer un établi alimenté en électricité.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats
Établis électriques à hauteur réglable Global Industrial™

Nos établis électriques à hauteur réglable permettent de modifier la hauteur sans effort, d'une simple pression sur un bouton. Ces établis robustes et réglables en hauteur sont équipés d'un mécanisme électrique qui permet aux utilisateurs de modifier sans effort la hauteur de la surface de travail. Disponibles en différentes tailles et configurations pour s'adapter à divers espaces de travail, ces établis allient fonctionnalité, durabilité et facilité d'utilisation.
Global Industrial Établis à pieds pliants extra-longs et à hauteur réglable

Les établis pliants à pieds réglables extra-longs Global Industrial™ permettent d'effectuer sans difficulté des tâches professionnelles de grande envergure. Leur hauteur peut être réglée pour offrir une position de travail confortable. Ces établis offrent une longueur accrue qui permet d'éviter l'encombrement des plans de travail et d'augmenter la productivité lors des opérations d'assemblage. Dotés d'une finition par revêtement en poudre, ces établis extra-longs à hauteur réglable résistent à la corrosion.
Établis à hauteur fixe et pieds évasés Global Industrial™

Global IndustrialLes établis à hauteur fixe et à pieds évasés sont conçus de manière ergonomique pour offrir une surface de travail robuste adaptée aux applications industrielles. Ces établis à pieds évasés sont dotés d’une structure en acier résistante, conçue pour supporter des années d’utilisation intensive, et leurs pieds sont équipés de doubles découpes électriques permettant l’installation de prises de courant. Les dimensions supplémentaires varient selon les modèles.
Affichage de 1-10 sur 39 résultats
Global Industrial Établis en L à hauteur réglable

Global IndustrialLes établis en L à hauteur réglable de [marque] sont conçus pour vous aider à optimiser votre espace de travail. La fonction de réglage de la hauteur de chaque établi en L permet aux utilisateurs d'effectuer leurs tâches en position assise ou debout. La structure robuste en acier supporte différentes charges, tandis que l'étagère inférieure de nos établis offre un espace de rangement supplémentaire. Les établis peuvent être montés en configuration à gauche ou à droite.
Établis fixes à hauteur réglable Global Industrial™

Les établis fixes à hauteur fixe Global Industrial™ offrent une surface de travail robuste et confortable à une hauteur prédéfinie. Ces établis sont parfaits pour les espaces de travail industriels qui ne nécessitent pas de réglages fréquents de la hauteur de la surface de travail. Disponibles en différentes tailles et avec divers revêtements de surface, ces modèles présentent une hauteur ergonomique adaptée aux établis.
Global Industrial Établis à pieds en panneau avec alimentation électrique

Global IndustrialLes établis motorisés à pieds en panneau offrent une polyvalence inégalée pour les travaux de fabrication et d’assemblage de précision dans les ateliers industriels. Chaque établi motorisé est équipé de prises électriques et de panneaux permettant d’alimenter facilement les outils électriques et autres équipements. Grâce à leur conception à pieds en panneau et à leur structure robuste en acier, ces établis garantissent une stabilité à toute épreuve.
Global Industrial Établis à hauteur réglable par manivelle

Global Industrial Les établis à hauteur réglable à manivelle manuelle offrent une surface de travail flexible et ergonomique dans les usines, les entrepôts et autres environnements exigeants similaires. Ces établis à hauteur réglable sont équipés d'un mécanisme à manivelle manuelle, permettant aux utilisateurs d'ajuster facilement la hauteur de la surface de travail à la position souhaitée. Les établis sont disponibles avec différents types de plans de travail.
Établis « Parent Metal » à manivelle et à hauteur réglable

Les établis à hauteur réglable à manivelle de Parent Metal offrent une ergonomie personnalisable et une grande polyvalence. Ces établis à hauteur réglable sont équipés de pieds hydrauliques et d’un mécanisme à manivelle permettant une utilisation et des réglages manuels faciles. Dotés d’un châssis en acier très résistant, les établis Parent Metal sont équipés de plans de travail fabriqués à partir de matériaux durables.
Établis Stackbin à hauteur réglable par manivelle

Les établis Stackbin à hauteur réglable par manivelle hydraulique offrent une surface de travail ergonomique et polyvalente pour les chaînes de montage, les entrepôts et autres environnements industriels similaires. Ces établis à hauteur réglable par manivelle sont équipés de pieds hydrauliques permettant un réglage en douceur et contrôlé de la hauteur, afin de garantir des conditions de travail confortables. Les établis à structure en acier sont disponibles avec des plans de travail en différents matériaux.
Établi électrique à hauteur réglable Stackbin

Les établis électriques à hauteur réglable par vérin hydraulique Stackbin permettent un réglage ergonomique et sans effort de la hauteur. Conçus pour résister à une utilisation intensive, ces établis à hauteur réglable électriquement sont équipés d'un système de levage hydraulique assurant des mouvements fluides et contrôlés. Ils sont disponibles en plusieurs dimensions. Les plans de travail sont fabriqués à partir de divers matériaux très résistants.
Établi électrique à hauteur réglable Stackbin

La série Stackbin 4000 comprend des établis à hauteur réglable par vérin hydraulique et système de levage électrique, qui permettent un réglage ergonomique et sans effort de la hauteur. Conçus pour résister à une utilisation intensive, ces établis à hauteur réglable électriquement sont équipés d'un système de levage hydraulique assurant des mouvements fluides et contrôlés. Différentes tailles sont disponibles. Les plans de travail sont fabriqués à partir de divers matériaux très résistants.
Établis Pro-Line à hauteur réglable, à manivelle ou électriques

Les établis Pro-Line Ergo-Line offrent une grande polyvalence en matière de réglage et un confort ergonomique. Ces établis à hauteur réglable sont équipés soit d’une manivelle, soit d’un mécanisme électrique qui permet aux utilisateurs d’ajuster facilement la hauteur du plan de travail à la position de leur choix. Disponibles dans différentes dimensions, ces établis ergonomiques sont conçus pour réduire les tensions pendant le travail en favorisant une posture correcte.
Établis pliants à hauteur réglable Durham

Les établis à pieds repliables et à hauteur réglable de Durham sont conçus pour optimiser l'espace et éviter l'encombrement des plans de travail. Ces établis à hauteur réglable peuvent être ajustés à votre hauteur de travail idéale et sont fabriqués en acier. Chaque établi est dépourvu de traverses, ce qui permet de travailler facilement des deux côtés. Les pieds se replient pour faciliter le rangement.
Little Giant Tables de travail avec plateau en bois massif

Little Giant Les tables de travail à plateau en bois massif offrent des surfaces de travail résistantes et polyvalentes adaptées à divers environnements industriels, commerciaux ou de cuisine. Elles sont dotées d'un plateau en bois massif d'érable capable de résister à des opérations répétées de découpe, de hachage et à d'autres tâches. Leur châssis en acier entièrement soudé garantit stabilité et longévité dans les environnements de travail les plus exigeants. Disponibles en différentes hauteurs, largeurs et profondeurs.