Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Établis portables

Les établis portables sont des plateformes mobiles pour le travail du bois, le bricolage, les réparations et les travaux de construction. Fabriqués à partir de matériaux durables comme l'acier ou l'aluminium, ils sont légers et donc faciles à transporter. Dotés de surfaces de travail réglables, de systèmes de serrage et de compartiments de rangement intégrés pour les outils et les matériaux, les établis conviennent parfaitement aux ateliers, aux chantiers, aux garages et aux espaces extérieurs.
4 résultats

Établi portable 4 en 1 Global Industrial™ avec alimentation électrique

Établi portable 4 en 1 Global Industrial™ avec alimentation électrique
Le Global Industrial L'établi portable 4 en 1 avec multiprise est un établi robuste et polyvalent, conçu pour être facilement transportable et pratique. Fabriqué avec un cadre en acier solide et un système de serrage performant, cet établi pliant ultra-résistant peut supporter les conditions difficiles des chantiers. Il supporte une charge maximale de 500 kg. lb , réglables et pieds intégrés, prises de courant équipées de disjoncteurs.
ComparerImageLargeurProfondeurHauteurMatériau de qualité supérieureCapacité de chargeCouleurModèle #Prix
Établi portable multifonction 4 en 1 Global Industrial™ avec multiprise
16 - 53 po
19-7/8 - 32-9/32 po
3-9/16 - 30-1/2 po
Plastique
300 - 500 lb
Bleu
493680$368.55était $379.95
Économisez11.40

Établi portable DeWalt®

Établi portable DeWalt®
L'établi portable Dewalt vous permet d'installer rapidement un espace de travail n'importe où grâce à sa conception facile à déplacer, idéale pour les chantiers ou les garages. Il se replie facilement pour un rangement compact. La conception de la surface de travail facilite le serrage et comprend des poignées ouvertes pour suspendre vos outils. Ses pieds en métal supportent jusqu'à 1 000 kg. lb De par son poids, cet établi est idéal pour les projets exigeants.

Établi et étau portables Black & Decker

Établi et étau portables Black & Decker
L'établi portable Workmate avec étau est une option d'établi robuste et légère, supportant jusqu'à 550 kg. lb Son format compact facilite le rangement et le rend idéal pour le serrage, la peinture, la découpe et bien plus encore. Les mâchoires arrière réglables offrent une grande flexibilité et permettent de serrer des pièces de formes irrégulières. Cet établi portable est équipé de 4 supports pivotants et de mâchoires indéformables.