VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Tube Axial courroie Duct Fan pour milieu humide

Tube Axial courroie Duct Fan pour milieu humide

Tube Axial courroie Duct Fan pour milieu humide sont conçus pour le déplacement d’Air à haute teneur en humidité.

Tube Axial Belt Drive Duct Fan pour milieu humide sont utilisés pour les cabines de pulvérisation, des gaines et des machines à laver industrielles. Pales du ventilateur sont en fonte d’aluminium sans étincelles et ventilateurs axiaux ont un moteur totalement inclu pour fournir une durabilité longue durée. Boîtier est en acier de forte épaisseur avec équerre Brides soudées à chaque extrémité pour plus de puissance. Roulements à billes étanches ont graisseurs externe. Les roulements sont situés dans le tube de la ceinture, retiré du courant d’air contaminé. Intérieur de tube de ceinture est protégé de contamination de l’air dans le conduit de déflecteur d’eau, pare-poussière et joints. Brides d’angle sont pré-percés avec huit trous de diamètre 7/16" autour du cercle de boulon pour faciliter le montage. Base réglable moteur fournit la tension de courroie correcte. Monter des poulies en acier en acier et tournés. Quantités de lame sont 4, 5, 6 et 8. Monter des poulies en acier en acier et tournés. Gamme de diamètres de 12"- 60". Volts vont de 115V - 230/460V. 1 et 3 moteurs triphasés disponibles. Dimensions varient.