x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Huile synthétique

Huile synthétique

Super Lube® huiles synthétiques protègent la lubrification supérieure contre le frottement, l’usure, la rouille et la Corrosion.

Huile à haute viscosité avec PTFE offrent une protection supérieure de lubrification pour le métal, le caoutchouc, plastique, bois, cuir, tissu et surfaces peintes. Les huiles sans PTFE sont de faible viscosité, avec une température de fonctionnement de - 40 500° f. Utilisé pour la brumisation, dégoulinant, applications pétrolières broche et comme lubrifiant de chaîne alimentaire et inhibiteur de rouille. Ininflammable huile hydraulique fournit la protection contre la corrosion et la lubrification améliorée dans une base d’eau-glycol. Le liquide hydraulique résistant au feu de haute performance protège contre l’usure, la rouille et la corrosion de phase de vapeur. Chemin de fer Switchplate huile synthétique est catalogué H-1 USDA et NSF pour contact accidentel avec de l’eau potable ou de nourriture. Disponible en tailles de gallon 1-55. Les grades ISO varient.
  • Huiles répondent aux normes de 9001 ISO. NSF approuvé
  • Haute viscosité travaille avec le métal, bois, plastique, tissu, etc.
  • Faible viscosité peut être utilisée pour dégoutter, lubrifiant de chaîne de qualité alimentaire et plus
  • Huile hydraulique non inflammables offre une protection contre l’usure, la rouille et la corrosion de phase vapeur