Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Épurateurs de plancher automatique Global Industrial™

Épurateurs de plancher automatique Global Industrial™

Global Industrial™ Automatic Floor Scrubbers Ensure Floor Surface Maintenance For Hotels, Schools, Gymnasiums, and more.

  • Nettoie jusqu'à 60 170 pi² / heure
  • Permet d’économiser temps et argent avec des fonctionnalités avancées
  • Un fonctionnement simple et beaux résultats
Simple à utiliser et emballé avec des caractéristiques, Global Industrial™ automatique épurateurs de plancher gagner du temps lors du nettoyage jusqu'à 60 170 pieds carrés par heure. Réservoirs de solution et de récupération de grande capacité maximisent le temps de travail entre les recharges. Commande numérique « Soft Start » Battery Management System étend batterie courent fois jusqu'à 4,5 heures entre les charges.

Terminer le nettoyage en une seule machine. Patin inclus accepte une gamme de tapis de plancher (vendu séparément) pour décapage, nettoyage ou polissage des planchers. Commander le balai-brosse facultatif aux surfaces propres rugueuses ou irrégulières comme tuile couli ou le béton. Machine distribue l’eau/solution de nettoyage et frotte le sol tout en collectant et aspirer la solution utilisée dans son réservoir à bord. Eau de grande capacité soulever la dépression augmente la vitesse et la surface couverte ainsi que de réduire les temps de séchage. Le sol est nettoyé et prêt à l’emploi aussi rapidement que possible.

  • Modèles coussin aider aide l’utilisateur déplacer la machine en avant de la poignée de la rotation frotter le pont contre le sol
  • De traction / Self propulser modèles utilise un moteur électrique de puissance de l’appareil vers l’avant ou rétro - exigeant moins d’effort à exploiter et réduisant la fatigue de l’opérateur pendant les périodes de temps de nettoyage
  • Ride On modèle augmente considérablement la vitesse et la zone qui peut être nettoyé, permettant à l’opérateur de s’asseoir sur l’appareil et le lecteur durant le nettoyage, gain de temps
  • Disponible, nettoyage des largeurs de 17" 34" jusqu'à pour les petites et grandes surfaces
  • Eau soulever jusqu'à 120" réduit résiduel gauche liquide sur le sol, augmentant la sécurité et réduire les zones de temps sont fermés pour le nettoyage/séchage
  • Batterie run time jusqu'à 4,5 heures
Chargeur de batterie, patin et lames de racle inclus.