Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Huile trou perceuses - dimensions fractionnaires

Huile trou perceuses - dimensions fractionnaires

Dimensions fractionnaires huile trou perceuses sont conçus pour Heavy Duty perçage avec une vitesse accrue de 30 % ou plus.

Dimensions fractionnaires huile trou perceuses sont faites pour la longue durée de résistance, de durabilité et de fiabilité. Trous de liquide réfrigérant sur perceuses entraîner des taux de pénétration plus élevés. Haute vitesse en acier (SSC) variétés ont des finitions Noir oxyde et sont utilisées pour le forage à travers une large gamme de matériaux, y compris en aluminium, acier doux ou une variété d’autres métaux ferreux ou non ferreux et alliages. angle de pointe de forage 118°. Made in USA. Forets Cobalt solides sont utilisés pour les lourds forage en aciers durs, pièces de forge et fonderie. Fini avec TiAIN enduit pour une plus grande durabilité et résistance à la température plus élevée. angle de pointe de forage 140° assure l’excellente puce sur toute arête de coupe. Importé. Tous les forets sont fabriqués avec la main droite (sens horaire) couper et viennent avec des manches style droites ou Coniques Morse de différentes tailles. Disponible dans un large éventail de tailles fractionnaires de 15/64 à 2 pouces de diamètre.
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
    J’aiRetour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant