24 résultats

Vue

J.W. Winco FPKS bouton quatre broches, 2"(50,8), 3/8"-16, D428
J.W. Winco FPKS bouton quatre broches, 2"(50,8), 3/8"-16, D428

Article nº : WBB1347940

Pas encore évalué

 

5,50 $

 

 

J.W. Winco CKS quatre broches de fixation bouton, 2-1/2", 2,5 » (63,5),.56"(14,3)

 

25,95 $

 

 

Fil en plastique poignées - 1/4-20 fil - molette ø 1-1/4"- 13/16" bouton hauteur - 7132AC

 

5,60 $

 

 

J.W. Winco EN5 337,2 cinq lobes bouton, 3/8"-16, 2,48"(63)

 

13,25 $

 

 

J.W. Winco GN6 335,4-SK bouton en étoile, 40"(1,57), 40", 6 335,4-SK-40-M8-40

 

3,44 $

 

 

J.W. Winco EN5 337,5 solide cinq lobes bouton, 1/4"-20
J.W. Winco EN5 337,5 solide cinq lobes bouton, 1/4"-20

Article nº : WBB1348020

Pas encore évalué

 

6,40 $

 

 

J.W. Winco DIN6335-TP bouton en étoile, 50"(1,97), M10 x 1.5, 10NJ03/K

 

4,61 $

 

 

J.W. Winco GN6 335,2 bouton en étoile, 50"(1,97), M8 x 1.25, 18"(.71), 8NCC7/E

 

6,80 $

 

 

J.W. Winco EN5 337,2 cinq lobes bouton, 0,63"(16), 1,97"(50)
J.W. Winco EN5 337,2 cinq lobes bouton, 0,63"(16), 1,97"(50)

Article nº : WBB1348358

Pas encore évalué

 

9,60 $

 

 

Poignée en plastique J.W. Winco, 1,26 po de dia., avec trou de 1/4 po-20 et 1,21 po de profondeur

 

2,11 $

 

 

Poignée en plastique J.W. Winco, 1,26 po de dia., avec trou de 1/4 po-20 et 0,47 po de profondeur

 

3,60 $

 

 

Poignées en plastique - M10x1,5 fil - 50mm, diamètre du bouton - taille 32mm bouton - PHK-154, qté par paquet : 5

 

159,75 $

 

Produit vendu en paquets de 5 31,95 $ ch.

J.W. Winco EN5 337,2 cinq lobes Knob, 1/4"-20, 1,26"(32), 3TAB2M/D

 

5,20 $

 

 

J.W. Winco EN5 337,2 Five Lobed Knob, M8 x 1.25, 40"(1,57), 5 337,2-40-M8-45-DSW

 

6,40 $

 

 

Par le biais de fil plastique poignées - M6x1 fil - bouton de 32mm de diamètre - 20mm hauteur de bouton - 713206

 

6,10 $

 

 

Fil en plastique poignées - 3/8-16 fil - bouton diamètre 2"- 1-1/4" hauteur bouton - 7150AE

 

7,90 $

 

 

Poignée en plastique J.W. Winco, 1,26 po de dia., avec trou de 1/4 po-20 et 0,94 po de profondeur

 

2,03 $

 

 

J.W. Winco VBA huit lobes Knob, 55"(2,17), M8 x 1,25
J.W. Winco VBA huit lobes Knob, 55"(2,17), M8 x 1,25

Article nº : WBB1349761

Pas encore évalué

 

5,10 $

 

 

Poignée en plastique J.W. Winco, 1,97 po de dia., avec trou de 3/8 po-16 et 1,18 po de profondeur

 

3,95 $

 

 

J.W. Winco EN5 337,5 solide cinq lobes Knob, 0,75", 1/4 « -20
J.W. Winco EN5 337,5 solide cinq lobes Knob, 0,75", 1/4 « -20

Article nº : WBB1347947

Pas encore évalué

 

5,90 $

 

 

J.W. Winco EN5 337,4 solide cinq lobes Knob, 20", M6 x 1.0, 5 337,4-32-M6-20

 

10,50 $

 

 

J.W. Winco EN5 337,5 solide cinq lobes Knob, 0,75", 5/16 « -18
J.W. Winco EN5 337,5 solide cinq lobes Knob, 0,75", 5/16 « -18

Article nº : WBB1348478

Pas encore évalué

 

7,10 $

 

 

Molette manuelle J.W. Winco GN6336.3, 26 po (1,02), 8,4 po (.33), M8 x 1,25

 

17,00 $

 

 

Poignée en plastique J.W. Winco, 1,57 po de dia., avec trou de 5/16 po-18 et 0,91 po de profondeur

 

2,81 $