Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Moteurs américains Gate Motors

Moteurs américains Gate Motors

Les moteurs US Gate sont utilisés pour l'exploitation de la porte commerciale.

Tous les Gate Motors sont conçus par US Motors et disposent d'une fabrication solide et d'une durabilité durable. Roulements à billes lubrifiés permanents les rendent inégalés pour l'ouverture et la fermeture des portes commerciales. Ces moteurs à portes électriques sont une seule phase pour une utilisation peu coûteuse et à haut rendement. Ils sont dotés d'un condensateur à fentes permanentes, d'un montage de base résilient et de rotors verrouillés. LES moteurs us motors de la porte sont dotés d'une construction ouverte et de ventilateurs montés à l'arrière pour un bon débit d'air, une chaleur réduite et une plus grande longévité. Cependant, les évents de moteur comportent également Open Drip Proof (ODP) Design pour empêcher les précipitations d'eau de s'écouler directement dans le moteur. Tous les moteurs pèsent environ 80 livres et tirent des portes mesurant des milliers de livres. Tous les US Motors Gate Motors tourner à 1625 tr/min et produire une tension de 115 V. Les niveaux de puissance, les tailles et les spécifications varient selon le modèle.