Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Condensateurs de démarrage

Condensateurs de démarrage

Les condensateurs démarrer prennent en charge les circuits de démarrage des moteurs intermittents dans les circuits de démarrage du moteur AC.

Ces condensateurs sont secs, électrolytiques et non polarisés pour le service intermittent. Cas de rondes sont faites de l’humidité et résistant à l’huile, moulage résine phénolique ou en plastique. Comprend des bornes standard double lame. Note : pour démarrer de 3 seconde. Permet 20 démarrages par heure. Offre une gamme de température d’utilisation de 40° 65° c (-40° 149° f). Satisfait ou dépasse Electronic Industries Association (EIA) standard RS-463 de type 2. 50/60 hertz opération. Reconnu par UL. CUL a approuvé.