Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Courroies d’entraînement positives ContiTech

Courroies d’entraînement positives ContiTech

ContiTech HY-T® Positive courroies synchrones sont utilisés pour les compacts, précision Drives nécessitant une Rotation inverse synchronisée.

ContiTech HY-T® positif conduire courroies synchrones sont fabriqués en utilisant un composé de caoutchouc renforcé haute qualité avec des cordes de tension en fibre de verre pour une excellente résistance au rétrécissement/allongement, huile, la chaleur, l’ozone et résistance à l’abrasion et longévité de longue durée. Pour les lecteurs de précision où les arbres de transmission synchronisée inverser la rotation sont rencontrés et compacité est souhaitée. Polyvalence de dents recto-verso dans les profils de 8M, 14M, H, L et XL. Dessins de disque compact. Largeur supérieure est 0,37 po, po 0,5 et 1 po. Emplacements sont po 0.2, 375 po et po 0,5. Hauteurs sont po 0.09, 0,14 po et po 0,16. La couleur est noire. Disponible dans une variété de longueurs de l’extérieur.