Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Utilitaires légers-courroies trapézoïdales, série L 3

Utilitaires légers-courroies trapézoïdales, série L 3

Utilitaires légers-courroies trapézoïdales, série L 3 sont utilisés pour équipement d’atelier, appareils ménagers, machines légers et les ventilateurs.

Light Duty V-Belts, 3 série L est fabriquée en caoutchouc de pétrole et la chaleur résistance et longue durée. Browning V-Belts fournissent la conception de l’enveloppe unique exclusif pour une plus grande flexibilité lors de l’utilisation de poulies de petit diamètre, moins de chevauchement de tissu qui réduit les vibrations et augmente la durée de la ceinture. Enveloppé pour offrir un fonctionnement silencieux. Courroies ContiTech FHP fournit des réas de CMV moulé pour une utilisation dans les applications où la ceinture est censé jouer autour du plus petit diamètre.Disponible dans une variété de numéros de la ceinture et à l’extérieur de longueurs.