Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Brunissage Premium Griptwist® ceintures

Brunissage Premium Griptwist® ceintures

Brunissage Premium Griptwist® ceintures sont ajustables à n’importe quelle longueur, utilisé pour les disques Center et à la Vibration et des environnements hostiles.

Installation facile : Ceintures de Griptwist de prime peuvent être assemblés à une longueur voulue en quelques secondes, avec juste une torsion du poignet. Aucun outil spécial requis. Pas besoin de démonter les machines. Idéale pour le remplacement d’urgence : Ceinture Griptwist prime minimise les temps d’arrêt de production car il assemble et installe immédiatement pour n’importe quelle longueur requise. Une offre de prime Griptwist ceintures est assurance positive que vous ne serez jamais sans la longueur du harnais exacte dont vous avez besoin. Une plus grande capacité : Vous n’avez pas besoin de compromis lorsque vous installez Premium Griptwist ceinture, parce que cette ceinture a une résistance remarquable et une durabilité. En fait, Premium Griptwist ceintures offrent des puissances en chevaux plus élevée que tout autre lien de type V-Belt.

Vibration libre : Ceintures de Griptwist de prime n’ont pas d’égal en supprimant les vibrations gênantes. À cause de leurs tolérances extrêmement serrées, ils créent et transmettre jusqu'à 90 % moins de vibration que classiques courroies sans fin. Faible étirement : Prime Griptwist ceinture verrou conception verrous les liens ceinture étroitement à la longueur désirée. Combiné avec le 100 % construction d’uréthane/polyester, ce produit d’une ceinture avec le moins de la moitié du tronçon d’autres ceintures de lien de type. Voiture basse Tensions : La prime Griptwist ceinture bord brut rouage construction permet de réduire les tensions en voiture, qui s’étend de la ceinture et vie des roulements.

Échauffement : La construction de la réticulation des ceintures Premium Griptwist dissipe la chaleur rapidement, éliminant la fatigue et l’accumulation de chaleur. Huile, eau, produits chimiques et résistant à la chaleur : Construction robuste de prime Griptwist ceinture résiste aux températures allant de 0° F à 250° F, ce qui fournit l’excellente résistance à l’eau, huiles et de nombreux produits chimiques industriels.

Ceintures de AP Premium Griptwist sont compatibles avec 4L, courroies de type métrique A et SPA.

BP Premium Griptwist ceintures sont compatibles avec des ceintures de type métrique 5 L, B et SPB.

3LP Premium Griptwist ceintures sont compatibles avec les ceintures de type métrique de Z et 3L.

Cliquez ici pour Browning Griptwist® Newsletter