Campements
RIO C402-401-1 Camping Cot Cool Blue 300 Lbs. Capacité 76"W x 26"D x 17-1/3"HLes 6 pieds 4 po. Smart Camping Cot n’a pas de pièces lâches et s’installe en un éclair! Le lit de lit autonome est facile à configurer et à plier avec son système breveté de stabilité de verrouillage de verrouillage de tension de pas vers le bas - il suffit de pousser vers le bas sur le levier pour verrouiller et tirer vers le haut pour déverrouiller. La conception innovante élimine le besoin de barres d’extrémité, fournissant plus de confort de tête et de cheville. Comprend un sac de transport zippé avec poignées pour un rangement et un transport faciles.
Caractéristiques :
- Retirez les serrures pour une mise en place facile
- Cadre en acier enduit de poudre pour la résistance à la corrosion
- Lit en tissu de polyester
- Pas de barres d’extrémité, offrant plus de confort de la tête et de la cheville
- Inclut le sac de transport avec la courroie d’épaule
- Capacité de poids 300lbs.
- Dimensions pliées : 9 po x 4 po x 38 po
fermer ➡