x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

AstroGuard Hurricane Fabric Protection AstroGuard Hurricane Fabric Protection AstroGuard Hurricane

AstroGuard Hurricane Fabric Protection AstroGuard Hurricane Fabric Protection AstroGuard Hurricane

Astroguard hurricane fabric est utilisé pour fournir une protection contre les ouragans pour les maisons ou les entreprises.

AstroGuard Hurricane Fabric est fait de nylon balistique Resin-Coated matériau pour une résistance durable, la durabilité et la fiabilité. Le tissu est 40 % plus résistant que le polypropylène et conçu pour dévier les vents de force ouragan et empêcher la pressurisation de la maison ou de l'installation, ce qui cause le décollage du toit et des dommages catastrophiques. Léger et compact pour un déploiement et un rangement faciles. Bloque 100 % du vent et de la pluie et protège contre les débris volants. Charge éolienne de catégorie 5 testée. 100 % résistant aux UV. Respecte le Florida Building Code et HVHZ approuvé (#15208). Disponible en 44 po. L x 72 po. W et 72 po L x 132 po. W unités et pour les unités spécialement conçues pour Portes Patio à ou doubles coulissantes ou portes de garage simples ou doubles. Garantie limitée de 10 ans. Divers Clips et fixationsd sont également disponibles séparément.