x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Boîtes longues 6 - 20

Long cases 6-20"

Les boîtes longues de 6 à 20 po prennent en charge le contenu long et étroit pour les applications d'expédition et de stockage.

Ces longues boîtes ont de larges ouvertures le long de la longueur pour les rendre faciles à emballer. Les boîtes sont fabriquées à partir de 200 '/ECT-32 kraft ondulé pour une résistance et une durabilité supérieures. Navires et magasins à plat pour économiser de l'argent et de l'espace. Les longueurs varient de 6"-20". Les largeurs varient de 3" -13". Les hauteurs varient de 2"-12". Les cartons sont vendus en quantités groupées de 20 et 25.