x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Rayons de sécurité

Rayons de sécurité

Les étagères de sécurité fournissent un stockage sécurisé pour l’équipement et l’inventaire précieux.

Les étagères de sécurité offrent un design ouvert pratique pour la visibilité du contenu, une circulation uniforme de l’air et de la lumière, et une accumulation minimale de poussière. Le maillage de grille carré ouvert de 2 po assure une grande visibilité, tandis que la double porte verrouillable (ouvre un plein 270 degrés) protège le contenu. Les unités de sécurité sont dotées de nivelleurs réglables et s’assemblent facilement. La plupart des modèles comprennent 1 ensembles de portes, 2 étagères de fil standard, 2 panneaux latéraux et arrière, 4 poteaux, des agrafes d’étagère, et 4 pieds de nivellement réglables. Les glissades de plancher non-marring permettent une compensation pour les planchers inégaux. Chrome processus de placage consiste en nickel-chrome électro-plaqué résultant en une finition supérieure de lustre élevé. Poly-Z-Brite® finition dispose d’une poudre claire-époxy sur le zinc-chromate électro-placage qui gère la température et l’humidité extrêmes bien. Certains modèles comportent des étagères renforcées en poutrelle ouverte avec des côtes de surface soudées avant à l’arrière pour une résistance accrue. La capacité de poids de l’étagère est de 600 à 800 lb. selon le modèle. La construction de cadre en acier fournit la durabilité et le soutien durables. Dimensions et spécifications supplémentaires qui varient par modèle.