Les casiers ont grandi. Ils sont maintenant utilisés dans de nombreuses industries et assurent l'organisation, la confidentialité et la sécurité pour une variété d'applications différentes. Qu'il s'agisse d'une école secondaire ou d'un collège, d'un cadre commercial comme un entrepôt et un centre de distribution, d'un complexe d'appartements, d'une installation sportive ou d'un centre de loisirs, il existe un casier parfait pour vos besoins.
Qu’il s’agisse d’un lycée ou d’un collège, d’un environnement commercial comme un entrepôt ou un centre de distribution, d’un complexe d’appartements ou d’un centre de loisirs, différentes applications nécessitent différents types de casiers pour le meilleur type de sécurité. Quel est le meilleur choix pour vous ?
Types de casiers
Casiers en métal :
On le trouve couramment dans les vestiaires, les bureaux, les écoles et les clubs sportifs. Les casiers en métal nécessitent peu d’entretien et peuvent durer des décennies. Ils varient en taille, des petits casiers aux grands casiers de sport ou d’équipement. Pour les environnements sportifs, les hôpitaux, les cabinets médicaux, les pharmacies et autres établissements de santé, les casiers antimicrobiens peuvent aider à lutter contre les odeurs et à protéger l’intégrité des casiers.
Casiers en bois :
Offrent plus de style et d’élégance et sont généralement utilisés dans l’architecture moderne, les vestiaires exécutifs, les clubs de santé haut de gamme ou même pour le stockage du vin dans un restaurant. En raison des matériaux, l’exposition à l’humidité doit être évitée.
Casiers en plastique :
Un excellent choix dans les environnements extérieurs ou les zones soumises à beaucoup d’humidité ou d’humidité. Facile à nettoyer et insensible à la pourriture ou à la rouille du bois. Les portes transparentes ou les faces en plastique peuvent être une mesure de sécurité supplémentaire. Selon le type de niveau, les casiers à vue dégagée sont équipés d’un moraillon à friction à traction des doigts ou d’une poignée encastrée et d’un relevage du bout des doigts. Ils sont également dotés d’un système de verrouillage à 1 ou 3 points (selon le type de niveau) et d’une charnière à piano. Les casiers en plastique ne sont pas idéaux lorsqu’ils sont exposés à la lumière directe du soleil ou à une chaleur excessive.
Casiers en acier :
Plus sûr et durable que certains autres casiers en métal, idéal pour ranger les téléphones portables et autres équipements électroniques. Les options de casiers modulaires permettent une configuration adaptée à presque tous les espaces.
Les casiers sont partout. Trouvez les casiers qui correspondent le mieux à vos besoins.
Casiers scolaire
Puisque nous nous sentons nostalgiques, commençons par l’appareil de l’école : le casier en acier standard - une boîte en métal avec une porte verrouillable à l’avant, disponible en différentes hauteurs avec des niveaux simples, doubles ou triples. Les caractéristiques à l’intérieur peuvent inclure une patère, une tringle à manteau et/ou une étagère. Mais ce ne sont pas les seuls casiers dont une école pourrait avoir besoin. Dans un vestiaire d’athlétisme, les casiers en acier standard laissent peu de ventilation pour les vêtements de sport en sueur et les serviettes mouillées, ce qui donne cet arôme classique de chaussette de gym. À ces fins, un casier à équipement spécial ou un casier ventilé - disponible dans une variété de tailles avec une variété de fonctionnalités supplémentaires - peut assurer toute la sécurité sans aucun problème.
La taille des casiers scolaires varie généralement d’environ 7,5 pieds cubes (pour un modèle à trois niveaux) à 9 pieds cubes (pour un modèle extra-haut et extra-profond à un niveau). Si les élèves ont moins d’équipement à gérer, des casiers à mi-hauteur à deux niveaux pourraient faire le travail avec un encombrement réduit. La résistance du métal est mesurée en jauge - plus le numéro de jauge est élevé, plus le métal est épais et résistant. Vous trouverez généralement des casiers scolaires allant de calibre 12 à 18 - l’acier de calibre 16 fera le travail pour l’utilisation la plus courante, mais vous pouvez faire votre choix en fonction des besoins et du budget... et le nombre de coups de pied de ballon de football auxquels vous devez résister pour vos casiers.
Les casiers scolaires peuvent être achetés avec ou sans serrures à combinaison intégrées (ou même des claviers numériques). Les casiers qui ne sont pas équipés de serrures intégrées et qui nécessitent un cadenas séparé ont tendance à être moins chers, mais moins sûrs (et vulnérables à une paire de coupe-boulons). Mais un cadenas de haute qualité et bien construit contribue grandement à améliorer la sécurité des casiers avec des options de mécanismes de fermeture tels qu’un moraillon de loquet, une serrure de levage ou un loquet encastré, chacun avec différents niveaux d’efficacité en fonction de vos besoins. Des ajouts tels qu’un ajout supérieur incliné à la rangée de casiers et aux plaques de base peuvent garder les zones autour du casier exemptes de débris. Et n’oubliez pas le petit détail crucial des plaques d’immatriculation des portes !
Casiers de bureaux d’entreprise et de complexes d’appartements
Nous sommes tous grands ! Mais la bonne nouvelle, c’est que les casiers ne sont pas réservés aux enfants. Dans un espace d’entreprise ou de vie, les casiers temporaires présentent leurs propres défis. L’un des principaux facteurs est le suivant : que faisons-nous des problèmes de sécurité une fois qu’un employé ou un locataire est parti? Les clés et les serrures à combinaison peuvent être un gaspillage de ressources important. La possibilité de reprogrammer rapidement et facilement les serrures est la plus grande considération. Les clés sont obsolètes. Le temps et le coût d’un recodage plutôt que d’une nouvelle clé sont considérablement réduits.
Les serrures à clavier électronique peuvent être une excellente option. Disponibles avec ou sans écrans haute visibilité, codes clés facilement reprogrammables et même fonctions anti-brouillage, ces serrures offrent aux utilisateurs un haut niveau de sécurité. Le code peut être partagé instantanément par SMS ou par e-mail. Lorsque le locataire ou l’employé quitte, la création d’un nouveau code peut se faire en quelques secondes et il y a toujours un code maître unique en cas d’urgence. Ils peuvent également être couplés à un accès par porte-clés ou à des serrures électroniques RFID, c’est-à-dire des « serrures à carte-clé ». Ces serrures font partie des serrures électroniques les plus sûres et les plus polyvalentes du marché. Avec une programmation flexible pour une utilisation partagée et permanente, des contrôles de supervision et la possibilité d’être montés sur presque n’importe quel type de matériel, ils offrent un accès sûr et sécurisé aux employés, locataires et autres utilisateurs. Ils ont également les mêmes niveaux de sécurité que ceux utilisés dans les cartes à puce bancaires. Disponible dans une gamme de tailles et de configurations pour s’adapter à n’importe quel espace, avec des charnières à 5 articulations, un système de verrouillage à 1 ou 3 points (selon le type de niveau) et un moraillon à friction à traction des doigts, un loquet de levage ou une poignée encastrée.
Casiers d’entrepôt et de centre de distribution.
Les travailleurs ont besoin d’un endroit sûr pour leurs effets personnels. Comme le risque de vol dans ce scénario est relativement faible (l’accès au bâtiment est généralement déjà sécurisé), ces serrures n’ont pas besoin d’être haut de gamme et coûteuses - une serrure à combinaison ou à clé de base peut suffire à faire le travail. La seule exception à cette règle est l’application de la loi ou tout autre cas où les armes doivent être verrouillées ou les preuves doivent être strictement contrôlées. Dans ce cas, il peut être nécessaire d’utiliser des casiers électroniques automatisés qui surveillent chaque transaction. Bien que ces systèmes augmentent les coûts, ils sont absolument essentiels pour minimiser les risques.
Salle de sport, centre de loisirs, hôtel, centre de villégiature, casino, hôpital et casiers d’aéroport.
Pour ce type de sécurité, il faut tenir compte de l’utilisation : plusieurs utilisateurs par semaine ou même par jour. Les aéroports, les hôtels, les centres de villégiature, les casinos et les hôpitaux sont des zones très fréquentées avec une sécurité minimale - un risque de vol beaucoup plus important. Vous avez besoin de serrures fiables et solides, à la fois fiables et faciles à recoder ou à verrouiller/déverrouiller pour le prochain utilisateur. Dans les gymnases et les centres de loisirs, une carte de membre est généralement requise pour accéder à la zone des casiers, et ici vous pouvez donner la possibilité aux membres de fournir leur propre cadenas ou de leur donner la possibilité de programmer leur propre code à 4 chiffres ou leur propre combinaison dans le casier.
Dans certaines situations, une simple serrure à combinaison mécanique avec des commandes à clé peut être votre meilleure option. L’un des types de serrures de casier les plus abordables sur le marché, ce type de serrure est livré avec un simple cadran à saisir et à tirer ou une série de cadrans, et une clé de remplacement pour l’accès du superviseur. Certains sont livrés avec un ensemble de combinaisons prédéfinies, d’autres permettent à l’utilisateur de définir et de réinitialiser sa propre combinaison. Cette solution peu coûteuse est souvent disponible en vrac pour encore plus d’économies.
CASIERS Global Industrial
Caractéristiques de Global Industrial Lockers
- Finition de manteau de poudre durable
- 6" jambes
- Ancrages vendus séparément
- Disponible en assemblé et non assemblé
- Portes et cadres soudés renforcés
- Portes et cadre en acier de calibre 1,5 mm ou 16
- Moraillon de cadenas conçu pour un cadenas à anse de 9/32 » de diamètre
- garantie de 1 ans
- Manteau Rod: Inclus dans les modèles à porte simple 18"D ou plus
- Étagère à chapeaux: Inclus avec les modèles à porte simple
| Série de casiers standard | Série de casiers spécialisés | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capital | Paramount | Infini | Vue dégagée | Digital | |
|
|
|
|
|
|
| Type de poignée de porte | Languettes métalliques ou coupelle encastrée
Metal Tab sert de poignée de fortune lorsqu’il dépasse de la porte
Le Cup-Pull encastré est une petite poignée en forme de tasse encastrée avec la porte
|
Leverrou de levage
Poignée à panneau plat qui permet un fonctionnement en douceur de la porte du bout des doigts
|
Poignée encastrée et lifting du bout des doigts
Poignée en acier inoxydable, sans accrochage avec loquet encastré au bout des doigts pour une sécurité maximale du contenu
|
Moraillon à friction à traction de doigt, poignée encastrée et levage du bout des doigts | Moraillon à friction à traction au doigt, loquet de levage et tirage de tasse encastré |
| Type de verrou | Cadenas Hasp et verrouillage intégré | Cadenas Hasp et verrouillage intégré | Cadenas Hasp et verrouillage intégré | Cadenas Hasp et verrouillage intégré | Verrouillage électronique du clavier numérique |
| Système de verrouillage | 1 points
Un point de verrouillage unique, situé au centre de la porte près de la poignée ou du moraillon, offre une sécurité standard du casier
|
3 points
Les multiples points de verrouillage situés en haut, en bas et au centre de la porte rendent difficile l’altération, créant ainsi une sécurité maximale du casier
|
3 points
Les multiples points de verrouillage situés en haut, en bas et au centre de la porte rendent difficile l’altération, créant ainsi une sécurité maximale du casier
|
1 ou 3 points (selon le type de niveau) | 1 ou 3 points (selon le type de niveau) |
| Applications | Les environnements à faible sécurité tels que les salons du personnel, les salles de pause des employés ou les espaces résidentiels | Lieux fréquemment consultés, tels que les couloirs d’école ou les vestiaires des gymnases sportifs. | Environnements à fort trafic et à sécurité maximale, tels que les vestiaires des gymnases publics | Installations commerciales et industrielles | Écoles, lieux de travail, installations sportives |
Serrures de casier: Choisissez votre niveau de sécurité.
Chaque serrure de casier disponible est idéale pour un type d’application. En plus des types que nous avons mentionnés, il existe plusieurs autres options de serrure allant de la « vieille école » à la pointe de la technologie:
Serrures à pièces
Disponibles en deux types de serrures différentes - retour de pièces et dépôt de pièces - ces serrures de casier donnent aux utilisateurs une clé lorsqu’une pièce est placée dans la fente. Ce dernier est une proposition intéressante pour le propriétaire car il peut générer des revenus, mais l’inconvénient est qu’il peut décourager les utilisateurs d’utiliser complètement la serrure. La meilleure application pour ce type de serrure est dans les établissements correctionnels ou les zones à fort trafic comme les parcs à thème et les stades.
Cadenas à clé
Qu’il s’agisse d’une serrure de casier intégrée ou d’un cadenas, une serrure à clé est peut-être la plus traditionnelle de toutes les serrures disponibles sur le marché. Option à petit budget, elle a l’avantage d’être la plus simple à déployer. Adaptez-le simplement, distribuez une clé et vous avez terminé. Cependant, les serrures à clé présentent une série d’inconvénients. Comme nous l’avons mentionné, une paire de coupe-boulons s’occupera rapidement de la plupart des cadenas en quelques secondes, et vous devez également faire face à des clés de remplacement et à des serrures de recléage lorsque les utilisateurs changent.
Cadenas Anse cachée
Comme son nom l’indique, le corps de la serrure dissimule la chaîne, ce qui rend impossible toute tentative de soulever et de couper la serrure. Ces serrures sont également pratiquement impossibles à crocheter et sont livrées avec des corps renforcés pour plus de sécurité. L’inconvénient est que la conception ne les rend utiles que pour certaines applications, telles que les remorques, les fourgonnettes, les portes commerciales et les devantures de magasins. Vous devrez faire quelques modifications après-vente sur vos casiers pour utiliser ce type de serrure.
Verrous d’accès par empreinte digitale (AKA Biometric)
Une technologie de pointe est arrivée sous la forme de serrures d’empreintes digitales programmables. Qu’il s’agisse d’un cadenas ou d’un cadenas fixe, ils sont utiles sur une grande variété d’applications, notamment les chantiers, les casiers partagés, les salles de serveurs informatiques, et bien plus encore. Avec la possibilité d’ajouter et de supprimer facilement des utilisateurs, et de surveiller l’historique d’accès de chaque utilisation, ils offrent une sécurité de casier parmi les plus avancées. Vous pouvez également les utiliser avec les dernières applications pour smartphones et distribuer des codes à usage unique qui expirent.
Verrous d’accès Bluetooth
L’une des étoiles montantes du monde du verrouillage des casiers est la serrure d’accès Bluetooth. Éliminant le besoin de clés et de codes, une serrure Bluetooth nécessite l’utilisation d’un smartphone pour ouvrir la serrure. Les serrures et les cadenas Bluetooth peuvent être surveillés par une application ou sur un ordinateur, et garder une trace de qui y accède et quand. Le prix de ces serrures en fait une option coûteuse, mais à mesure que la technologie se développe, les prix baisseront fortement. Ces serrures sont idéales pour l’immobilier (visites de maisons) et la gestion des installations.
Découvrez les cinq casiers industriels les plus populaires au monde
Capitale :
Casiers ventilés sont fabriqués à l’aide de 16 en acier avec diamants en forme de perforations pour une meilleure circulation de l’air. Armoire portes comportent des butoirs en caoutchouc sur l’encadrement pour assurer un fonctionnement silencieux. Charnières continues de piano offre une sécurité maximale. Comprend un moraillon de cadenas et un loquet de verrouillage intégré. Disponible avec poignée de tirage encastrée. Conception la plus simple avec un système de verrouillage à point unique.
Primordial:
Conçus pour des années de service intensif, ces casiers sont dotés de portes en acier de calibre 16, de charnières de sécurité à 5 articulations, d’un mécanisme de verrouillage silencieux et d’assemblages de cadre et de porte soudés et renforcés pour une sécurité maximale. Généreusement dimensionnés persiennes promouvoir la ventilation. Finition de manteau de poudre durable, attrayant. Dispose d’un système de verrouillage à 3 points, d’un moraillon de cadenas et d’un loquet de verrouillage intégré avec une poignée de loquet de levage.
Infini :
Conçus pour fournir un service robuste et durable pour les écoles, les gymnases et plus encore, les casiers Infinity sont dotés d’un système de verrouillage à 3 points avec moraillon de cadenas et loquet de serrure intégré, mais avec une poignée de porte encastrée qui offre un profil de face lisse et réduit le risque de verrouillage dans les espaces occupés et/ou confinés.
Numérique :
Dotés de claviers faciles à utiliser, ces casiers numériques peuvent être ouverts avec des combinaisons et des codes personnalisés. Ils sont disponibles dans une gamme de tailles et de configurations pour s’adapter à n’importe quel espace. Parfait pour un usage commercial dans les écoles, les gymnases, etc.
Vue dégagée :
Visualisez le contenu à travers des fenêtres en polycarbonate transparentes, résistantes aux rayures et très robustes. Ces casiers sont dotés de portes en polycarbonate avec un loquet à friction cadenassable. La poignée de porte de boîte antimicrobienne est faite d’un matériau en nylon noir résistant, qui offre une protection contre les moisissures, les bactéries et certains virus sans compromettre la fonctionnalité, la résistance ou la durabilité.
Quels que soient vos besoins, ne vous laissez pas enfermer ! Il est sage de réfléchir à l’avance à vos besoins en matière de sécurité et de vous équiper du b-->{C}