Les 10 principaux dangers sur le lieu de travail de l’OSHA et comment les prévenir.
Vers la fin de chaque année, l’OSHA (Occupational Safety and Health Administration) publie sa liste des 10 principales violations de la sécurité, qui comprend le nombre spécifique de violations signalées dans chaque catégorie. Pourquoi cette liste est-elle essentielle ? En un mot, des conseils.
1. Protection contre les chutes - Exigences générales (1 926,501) : 5 260 infractions
(#1 sur 2021 avec 5 271 violations signalées)
Pour 2022 et pour la 12e année consécutive, Fall Protection - General Requirements est en tête de la liste des violations de sécurité de l’OSHA. L’industrie de la construction est le secteur le plus souvent cité ici, y compris les entrepreneurs en toiture, en charpente et en maçonnerie.
Les chutes sont la cause la plus fréquente de décès et de blessures graves liés au travail, et la tragédie est que la plupart sont entièrement évitables si les employeurs suivent les directives fournies par l’OSHA et ont mis en place les mesures de sécurité nécessaires.
L’OSHA exige que la protection contre les chutes soit de 4 pieds dans les lieux de travail de l’industrie générale, de 5 pieds dans les chantiers navals, de 6 pieds dans la construction et de 8 pieds dans les opérations de débardage. En tant qu’employeur, vous devriez utiliser des garde-corps, des panneaux d’orteils et des couvre-trous de plancher, fournir des garde-corps autour de chaque plate-forme, plancher ou piste surélevé à côtés ouverts, et utiliser des harnais et des lignes de sécurité, des filets de sécurité, des rampes d’escalier, des barrières de sécurité et des mains courantes, le cas échéant.
2. Communication des dangers (1 910,12) : 2 424 infractions
(En hausse de 3 places par rapport au #5 sur 2021 avec 1,947 violations signalées)
Hazard Communication (HazCom) se hisse à la place #2 cette année, avec des violations en hausse stupéfiante de 24 % par rapport à l’année dernière. HazCom régit la manipulation des produits chimiques sur le lieu de travail, en mettant l’accent sur la communication efficace des dangers associés à leur manipulation, à leur expédition et à toute forme d’exposition.
Toute industrie qui exige que ses employés manipulent des produits chimiques dangereux doit suivre les normes OSHA, fournissant au personnel des informations disponibles et facilement compréhensibles sur ce avec quoi ils travaillent. Cela comprend la classification des dangers, les étiquettes, les fiches de données de sécurité, ainsi que la formation et les informations requises. Alongside that, proper PPE should be given to employees, along with equipment to contain and clean up spills and first-aid kits for any chemical burns and exposure.
3. Protection respiratoire (1 910,134) : 2 185 infractions
(Baisse de 1 places par rapport au #2 sur 2021 avec 2 527 violations signalées)
La protection respiratoire tombe à la place #3 pour 2022, avec des incidents signalés en baisse de 15 % par rapport à l’année précédente. De toute évidence, la pandémie 2020 a eu un impact sur les normes de sécurité associées à la respiration, et même avec des pénuries d’approvisionnement, les chiffres ont considérablement diminué.
Les respirateurs sont essentiels pour protéger les travailleurs contre les poussières, les brouillards, les fumées, les brouillards, les gaz, les vapeurs et les aérosols nocifs. Alors que certains d’entre eux sont des irritants légers, d’autres peuvent causer le cancer, l’insuffisance pulmonaire, des maladies ou même la mort. Si votre lieu de travail expose vos employés à ces types d’environnements limités en oxygène, il est essentiel de fournir les respirateurs appropriés qui offrent une protection maximale pour la santé et le bien-être de votre personnel.
4. Échelles (1 926,105): 2 143 violations
(Baisse de 1 places par rapport au #3 sur 2021 avec 2,026 violations signalées)
Comme on peut s’y attendre, la plupart des sous-normes citées pour les violations d’échelles proviennent de l’industrie de la construction, en mettant l’accent sur les entrepreneurs en toiture, charpente, revêtement et maçonnerie. L’utilisation inappropriée d’échelles portatives est le principal contrevenant ici, bien que l’utilisation incorrecte d’échelles fixes, d’escabeaux et d’employés ne suivant pas les procédures de transport de charge correctes figure également sur la liste.
Que vous soyez dans la construction, l’entreposage ou toute autre industrie qui exigeait que vos employés utilisent régulièrement des échelles, assurez-vous de fournir une formation correcte et de toujours pécher par excès de prudence avec l’utilisation des échelles. That includes safety cage ladders, tie-down anchor kits, and hard hat usage.
5. Échafaudages (1 926,451) : 2 058 violations
(Baisse de 1 places par rapport au #5 sur 2021 avec 1,948 violations signalées)
Dans la même zone que les échelles se trouve un échafaudage, ce qui vous oblige encore une fois à protéger les travailleurs qui effectuent des travaux dans des zones élevées et dangereuses. Les violations de la protection contre les chutes sont souvent associées à des erreurs d’échafaudage, et les plates-formes partiellement planchées / pontées sont souvent à blâmer.
Aside from the compulsory training you need to supply in both the construction and use of scaffolding, you should employ fall protection systems (including falling object protection) with your scaffolding, and also hard hats, safety harnesses, body belts, and restraint lanyards.
6. Lockout/Tagout (1 910,147) : 1 977 violations
(#6 sur 2021 avec 1,698 violations signalées)
Aussi connue sous le nom de Contrôle des énergies dangereuses, cette catégorie traite des pratiques et des procédures qui doivent être suivies pour désactiver les machines ou l’équipement, empêchant ainsi le rejet d’énergie dangereuse pendant que les employés effectuent des activités d’entretien et d’entretien. En un mot, assurez-vous que les machines sont éteintes et restent éteintes, afin que les employés ne perdent pas de doigts, de mains, de pieds ou même leur vie.
Pour éviter ces violations, les employeurs doivent afficher des avis et des consignes de sécurité près de machines rappelant aux employés de verrouiller ou d’étiqueter l’équipement. Il devrait également y avoir de l’équipement de cadenassage et d’étiquetage à portée de main, y compris des postes de cadenassage, des hasps, des vannes à vannes et des trousses d’outils.
7. Chariots de manutention motorisés (1 910,178) : 1 749 infractions
(En hausse de 2 places par rapport au #9 sur 2021 avec 1,420 violations signalées)
En termes simples, il s’agit principalement de l’utilisation des chariots élévateurs et des procédures de sécurité, et cela a progressé sur la liste avec une augmentation de 23 % des infractions. Principalement applicables aux industries de l’entreposage et du stockage, de la pierre taillée et des chantiers navals, les grands problèmes ici découlent d’une formation inadéquate (y compris la formation de recyclage et la certification) et des réparations appropriées nécessaires pour maintenir les chariots élévateurs en parfait état de fonctionnement.
Si votre entreprise exige l’utilisation régulière de chariots élévateurs, rappelez-vous qu’une mauvaise formation sur les chariots élévateurs peut entraîner des accidents graves et des décès. Assurez-vous que des lumières stroboscopiques et des rétroviseurs de sécurité sont utilisés et mettez en place des calendriers d’entretien réguliers. La prévention est bien meilleure que l’alternative.
8. Protection contre les chutes - Exigences en matière de formation (1 926,503) : 1 556 infractions
(Baisse de 1 places par rapport au #7 sur 2021 avec 1,666 violations signalées)
Il est intéressant de voir que si les exigences générales en matière de protection contre les chutes sont toujours en tête de liste, les exigences en matière de formation sont beaucoup plus basses avec environ 70 % moins d’incidents signalés.
De toute évidence, les violations citées ici tournent toutes autour de programmes de formation (et de recyclage) inadéquats, et la plupart des incidents dans les dossiers de l’OSHA proviennent de l’industrie de la construction. Il existe de précieux guides de formation sur CD-ROM et DVD à votre disposition pour étudier et fournir aux employés, ainsi que des emblèmes qui peuvent être affichés.
9. Équipement de protection individuelle et de sauvetage - Protection des yeux et du visage (1 926,102) : 1 401 infractions
(Baisse de 1 places par rapport au #8 sur 2021 avec 1,452 violations signalées)
La protection des yeux et du visage est cruciale dans de nombreuses industries, de la toiture et de la construction aux usines chimiques et aux installations médicales. Si vos employés travaillent dans des environnements qui les rendent plus vulnérables aux blessures du visage et des yeux, il est de votre responsabilité de leur fournir une excellente protection. Cela signifie avoir un stock de lunettes et de lunettes de sécurité, de casques de sécurité avec visières et de lunettes anticernes..
10. Protection des machines (1 910,212): 1 370
(#10 sur 2021 avec 1,113 violations signalées)
Last on the list (as usual) is machine guarding, which sets the standards for protecting employees when they’re using anything from lathes and table saws to forging machines, mills, printing presses, and industrial guillotines. Si vous avez des machines qui peuvent causer des blessures graves et la mort des employés, assurez-vous que ces pièces d’équipement sont équipées d’une protection adéquate. Cela comprend les portes de garde, les protège-crémaillères, les bourdons en caoutchouc et les étiquettes d’avertissement.
Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.