Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Escabeaux

Les escabeaux sont des échelles portables et autoportantes, fabriquées avec des cadres métalliques robustes et pliables. Conçus pour permettre un accès sécurisé aux hauteurs dans divers environnements, ils sont dotés d'une structure en A assurant leur autoportance. Certains escabeaux possèdent des marches des deux côtés, permettant ainsi à deux personnes de travailler simultanément sur une même échelle. Disponibles en versions de type I, IA et IAA, les escabeaux industriels offrent un support stable pour des tâches telles que le stockage, la maintenance et les réparations, garantissant la sécurité des travailleurs dans les espaces difficiles d'accès.
56 résultats

Pieds en aluminium

Pieds en aluminium
Nos escabeaux en aluminium sont idéaux pour tous les travaux en hauteur. Légers et faciles à transporter, ces escabeaux robustes sont fabriqués en aluminium résistant à la corrosion et sont dotés de marches antidérapantes pour plus de sécurité. Nous proposons des échelles à 2 ou 3 marches, d'une hauteur de 60 cm à 135 cm. Leur capacité de charge est de 136 ou 170 kg. lb Des échelles certifiées OSHA et de type 1AA sont disponibles.
ComparerImageMarqueNombre d'étapesCapacité de chargeHauteur jusqu'à la marche/plateforme supérieureHauteurLargeurModèle #Prix
Marchepied de sécurité Little Giant®, type IA - Très robuste, 2 marches
Little Giant
2
300 lb
1'5 po
16
21 po
Expédié le jour même
WBB753940
$369.95était $385.95
Économisez16.00

Escabeaux en aluminium

Escabeaux en aluminium
Les escabeaux en aluminium offrent une grande robustesse et une excellente stabilité pour diverses applications commerciales et industrielles. Leurs larges marches antidérapantes assurent une stabilité accrue. Certains de nos escabeaux en aluminium sont également équipés de plateaux magnétiques, de porte-outils, de roulettes et d'autres accessoires. Leur conception légère facilite leur transport d'un chantier à l'autre.

Échelles de podium et de plateforme en fibre de verre

Échelles de podium et de plateforme en fibre de verre
Les échelles podium et plateforme en fibre de verre offrent une solution polyvalente pour de nombreuses applications. Légères et dotées de plateformes larges et stables, elles garantissent un espace de travail sûr et confortable. Leurs marches et pieds antidérapants assurent une stabilité exceptionnelle. Reconnue pour sa résistance supérieure aux intempéries, la fibre de verre, contrairement à l'aluminium, est un choix durable et pérenne.
Affichage de 1-10 sur 14 résultats

Échelles escabeau en fibre de verre

Échelles escabeau en fibre de verre
Nos escabeaux professionnels en fibre de verre offrent une robustesse et une durabilité exceptionnelles et sont conçus pour une utilisation en présence d'électricité. Grâce à leur excellente résistance aux intempéries, la fibre de verre est plus durable et résistante que l'aluminium. Ces escabeaux robustes sont disponibles en différentes tailles, avec des marches antidérapantes et, pour certains modèles, un porte-outils. Conformes aux normes ANSI et OSHA.
Affichage de 1-10 sur 22 résultats

Échelles escabeau doubles en fibre de verre

Échelles escabeau doubles en fibre de verre
Les escabeaux en fibre de verre à double accès offrent une solution sûre et fiable pour accéder aux zones difficiles d'accès. Grâce à leur double accès, ces escabeaux sont idéaux pour les travaux à deux ou dans les espaces de travail industriels restreints. Leur structure est fabriquée en fibre de verre non conductrice et résistante à la corrosion. Plus durable et résistante aux intempéries que l'aluminium, la fibre de verre confère à ces escabeaux une longévité supérieure.

Échelles pliantes en acier

Échelles pliantes en acier
Les escabeaux pliants en acier permettent d'accéder facilement aux endroits difficiles d'accès. Fabriqués en acier robuste pour une solidité et une durabilité optimales, ces escabeaux pliants se rangent facilement lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Disponibles en versions 2, 3 ou 4 marches, leur hauteur varie de 40 cm à 1,80 m et leur capacité de charge de 135 à 150 kg. lb Des échelles certifiées OSHA et de type 1A sont disponibles.

Échelles de podium et de plateforme en aluminium

Échelles de podium et de plateforme en aluminium
Nos échelles à podium et à plateforme en aluminium sont des outils robustes et légers, utilisés pour les travaux industriels nécessitant un accès en hauteur. Fabriquées en aluminium durable, ces échelles à plateforme peuvent supporter une charge de 300 ou 375 kg. lb Le nombre de marches varie selon le modèle. Les échelles comportent de 2 à 13 marches et leur hauteur varie de 1,5 m à 4,2 m. Toutes les échelles de podium en aluminium sont conformes aux normes OSHA et sont de type 1A ou 1AA.

Accessoires

Accessoires
Nos accessoires pour escabeau comprennent tous les produits nécessaires pour une utilisation organisée et en toute sécurité. Nous proposons une variété de bacs à peinture, de paniers, de crochets, de porte-outils et de seaux pour garder vos outils et fournitures à portée de main. Des kits de roulettes sont également disponibles pour faciliter le déplacement de votre escabeau.

Échelles tripodes en fibre de verre

Échelles tripodes en fibre de verre
Les escabeaux tripodes en fibre de verre sont légers et résistants, assurant une stabilité optimale même dans les espaces restreints. Dotés d'un unique montant arrière, ils se glissent facilement dans les angles étroits et autres endroits inaccessibles aux échelles classiques. La fibre de verre, grâce à sa résistance supérieure aux intempéries, est plus durable et résistante que l'aluminium.