Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marque de précision

Référence :WBB514656

Référence fabricant : 29047

0.0475 " Fil d'acier inoxydable de diamètre, 1 Bobine de livre

Description du produit
Le fil d'acier inoxydable Precision Brand® est trempé et fabriqué en acier inoxydable 300 à haute dureté. Il offre une excellente résistance à la corrosion et une finition lisse. Il est utilisé pour la fabrication de ressorts, de formes de fil, de tringleries de commande, de ligatures d'armatures, pour la découpe de céramique et dans de nombreuses applications industrielles. Longueur approximative par livre : 166 pieds. Résistance à la traction : 267 à 295 ksi (min. à max.). Le fil est conditionné sous film rétractable, étiqueté avec un code-barres et présenté dans une boîte distributrice à ouverture facile.

PRIX
$249.95

La quantité minimale d'achat est de 3
3
3
Navires dans 10 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Poids1 lb
Pieds approximatifs par livre166 ft
Résistance à la traction (KSI) Min-Max295
Diamètre du produit0.0475"

Détails du produit

MatérielAcier inoxydable série 300
Quantité par paquet1
Référence fabricant29047
MarqueMarque de précision